Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK ENY-1 Monteringsforsegling 1 / 2in | AC2UVK 2MY96

KILLARK ENY-1 Fitting Tetning 1/2in

På lager
Vare: AC2UVK Modell: ENY-1Kryssref: 2MY96

Få tak i det April 26, Fredag
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
545NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsmontering
FARGESølv
Rørstørrelse1 / 2 "
TilkoblingKvinne til Kvinne
Lengde3 15 / 16 "
MaterialeAluminum
UnderkategoriTetningsbeslag
typenFarlig beliggenhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7616995095
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseLengdeMaterialePris
KILLARK ENY-1M Monteringsforsegling 1 / 2in | AC2UVL 2MY97 ENY-1M1 / 2 "3 15 / 16 "Stryke558NOK
KILLARK ENY-2 Monteringsforsegling 3 / 4in | AC2UVM 2MY98 ENY-23 / 4 "4 1 / 16 "Aluminum349NOK
KILLARK ENY-2M Monteringsforsegling 3 / 4in | AC2UVN 2MY99 ENY-2M3 / 4 "4 1 / 16 "Stryke657NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK ENY-1 Fitting Tetning 1/2in
545NOK / enhet