Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK ECFUF-124 Coupling Union 1/2 In | AC2UVF 2MY92

KILLARK ECFUF-124 Coupling Union 1/2 In

På lager
Vare: AC2UVF Modell: ECFUF-124Kryssref: 2MY92

Få tak i det April 26, Fredag
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
9 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling kvinnelig union
Rørstørrelse1 / 2 "
TilkoblingMann til kvinne
Lengde30 1 / 8 "
MaterialeBronse med stålunion
UnderkategoriKoblinger
typenFarlig beliggenhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.548
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)77.72
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8547900020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTilkoblingSakLengdeMaterialeUnderkategoriPris
KILLARK ECFUF-112 Coupling Union 1/2 In | AC2UVD 2MY90 ECFUF-1121 / 2 "Mann til kvinneFleksibel kobling kvinnelig union18 1 / 8 "Bronse med stålunionKoblinger5 300 NOK
KILLARK ECFUF-118 Coupling Union 1/2 In | AC2UVE 2MY91 ECFUF-1181 / 2 "Mann til kvinneFleksibel kobling kvinnelig union24 1 / 8 "Bronse med stålunionKoblinger6 216 NOK
KILLARK ECFUF-212 Coupling Union 3/4 In | AC2UVG 2MY93 ECFUF-2123 / 4 "Mann til kvinneFleksibel kobling kvinnelig union18 1 / 4 "Bronse med stålunionKoblinger5 698 NOK
KILLARK ECFUF-218 Coupling Union 3/4 In | AC2UVH 2MY94 ECFUF-2183 / 4 "Mann til kvinneFleksibel kobling kvinnelig union24 1 / 4 "Bronse med stålunionKoblinger6 934 NOK
KILLARK ECFUF-224 Coupling Union 3/4 In | AC2UVJ 2MY95 ECFUF-2243 / 4 "Mann til kvinneFleksibel kobling kvinnelig union30 1 / 4 "Bronse med stålunionKoblinger5 947 NOK
KILLARK GUF-1 Union Kvinne 1/2 In | AC2VCK 2NA40 GUF-11 / 2 "Kvinne til KvinneKvinneunion1 7 / 8 "Kobberfritt aluminiumFagforeninger193NOK
KILLARK GUF-3 Union Kvinne 1 In | AC2VCM 2NA42 GUF-31"Kvinne til KvinneKvinneunion2 7 / 16 "Kobberfritt aluminiumFagforeninger470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK ECFUF-124 Coupling Union 1/2 In
9 154 NOK / enhet