Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK AN-3 Nippel Conduit 1 In | AC2UUR 2MY72

KILLARK AN-3 nippelrør 1 tommer

På lager
Vare: AC2UUR Modell: AN-3Kryssref: 2MY72

Få tak i det April 26, Fredag
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv ledningsnippel
Rørstørrelse1"
TilkoblingMann til Mann
Lengde1.5 "
MaterialeKobberfritt aluminium
Underkategorinipples
typenFarlig beliggenhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7609000000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseLengdeMaterialePris
KILLARK AN-1 Nippel Conduit 1/2 In | AC2UUP 2MY70 AN-11 / 2 "1.5 "Aluminum66NOK
KILLARK AN-2 Nippel Conduit 3/4 In | AC2UUQ 2MY71 AN-23 / 4 "1.375 "Kobberfritt aluminium97NOK
KILLARK AN-4 Nipple Conduit 1-1 / 4 In | AC2UUT 2MY73 AN-41-1 / 4 "1.625 "Kobberfritt aluminium176NOK
KILLARK AN-5 Nippel Conduit 1-1/2 In | AC2UUU 2MY74 AN-51-1 / 2 "1.75 "Kobberfritt aluminium266NOK
KILLARK AN-6 nippelrør 2 inn | AC2UUV 2MY75 AN-62"2"Kobberfritt aluminium368NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK AN-3 nippelrør 1 tommer
129NOK / enhet