KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B14K Snelle for farlig sted 50 fot 14/3 Grå | AA6DZB 13V224

KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B14K Spole for farlig sted 50 fot 14/3 grå

På lager
Vare: AA6DZB Modell: RTSD3L-WW-B14KKryssreferanse: 13V224

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig plassering Inntrekkbar ledningsrulle
LedningsfargeSvart
Ledningslengde50ft.
Dybde15.375 "
Måler / leder14/3
KlasseIndustriell
Høyde15 "
Maks. Forsterker15
NEC ledningsbetegnelseSÅ SÅ
NEMA -pluggkonfigurasjonnone
NEMA-beholderkonfigurasjonnone
Antall utsalgssteder0
SpolefargeGrå
RullematerialeStål/aluminium
Slip Ring Rating600V / 35A
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Spenning600
Watts9000
Bredde23.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.43
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8544429000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeMåler / lederMaks. ForsterkerWattsPris
KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B14E Spole for farlig sted 20 fot 14/3 Grå | AA6DZA 13V223 RTSD3L-WW-B14E20ft.14/315900046 243 NOK
KH INDUSTRIES RTSD4L-WW-B14E Snelle for farlig sted 20 fot 14/4 Grå | AA6DZC 13V225 RTSD4L-WW-B14E20ft.14/412720053 428 NOK
KH INDUSTRIES RTSA4L-WW-B14K Farlig sted Spole 50 fot 14/4 Grå | AA6DZD 13V226 RTSA4L-WW-B14K50ft.14/412720054 096 NOK
KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B12G Snelle for farlig sted 30 fot 12/3 Grå | AA6DZE 13V227 RTSD3L-WW-B12G30ft.12/32012,00048 204 NOK
KH INDUSTRIES RTSA3L-WW-B12K Farlig sted Spole 50 fot 12/3 Grå | AA6DZF 13V228 RTSA3L-WW-B12K50ft.12/32012,00055 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B14K Spole for farlig sted 50 fot 14/3 grå
48 731 NOK / enhet