KH INDUSTRIES RTFD3L-WW-B14K Uttrekkbar ledningsrulle 50 føtter gul 125v | AF9PUZ 30PL43

KH INDUSTRIES RTFD3L-WW-B14K uttrekkbar ledningsrulle 50 fot gul 125v

På lager
Vare: AF9PUZ Modell: RTFD3L-WW-B14KKryssreferanse: 30PL43

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUttrekkbar snurrulle
LedningsfargeSvart
Ledningslengde50ft.
Dybde14.5 "
Måler / leder14/3
KlasseKommersiell / industriell
Høyde15 "
Holder50 fot av 14/3
Maks. Forsterker15
NEC ledningsbetegnelseSÅ SÅ
NEMA -pluggkonfigurasjonnone
NEMA-beholderkonfigurasjonnone
Antall utsalgssteder0
SpolefargeGul
RullematerialePulverlakkert stål
Slip Ring Rating600V / 35A
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Spenning600
Watts9000
Bredde14.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.33
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8479810000

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNEC ledningsbetegnelseLedningslengdeDybdeNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederSpenningWattsPris
KH INDUSTRIES RTFH4S-WW-B14K ledningstrommel 50 fot 14/4 så gul | AA2TFX 11A231 RTFH4S-WW-B14KSÅ SÅ50ft.14.5 "nonenone-600720012 273 NOK
KH INDUSTRIES RTFH3S-WW-B12K ledningstrommel 50 fot 12/3 så gul | AA2TFY 11A232 RTFH3S-WW-B12KSÅ SÅ50ft.14.5 "nonenone-60012,00012 374 NOK
KH INDUSTRIES RTBA3L-WW-B16K Ledningsrulle 50 føtter 16/3 så gul | AA6DXQ 13V190 RTBA3L-WW-B16KSÅ SÅ50ft.12 "nonenone-60060008 494 NOK
KH INDUSTRIES RTBA3L-WDD515-J14K Ledningsrulle 50 føtter 14/3 Sj gul | AA6DXV 13V194 RTBA3L-WDD515-J14KSJOW50ft.12 "5-15P5-15R412518758 524 NOK
KH INDUSTRIES RTBB3L-WGB520-J12F Ledningstrommel 25 fot 12/3 Sj Gul | AA6DXY 13V197 RTBB3L-WGB520-J12FSJOW25ft.12 "5-20P5-20R2125250010 548 NOK
KH INDUSTRIES RTBB3L-WGB520-J12K Ledningstrommel 50 Fot 12/3 Sj Gul | AA6DXZ 13V198 RTBB3L-WGB520-J12KSJOW50ft.12 "5-20P5-20R2125250010 323 NOK
KH INDUSTRIES RTBB3L-WDD520-J12F Snortrommel 25 Fot 12/3 Sj Gul | AA6DYA 13V199 RTBB3L-WDD520-J12FSJOW25ft.12 "5-20P5-20R4125250010 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KH INDUSTRIES RTFD3L-WW-B14K uttrekkbar ledningsrulle 50 fot gul 125v
18 324 NOK / enhet