KH INDUSTRIES RTBB3LB-WW-J12F Uttrekkbar ledningsrulle 25 fot svart 125v | AF9PUN 30PL33

KH INDUSTRIES RTBB3LB-WW-J12F uttrekkbar ledningsrulle 25 fot svart 125v

På lager
Vare: AF9PUN Modell: RTBB3LB-WW-J12FKryssreferanse: 30PL33

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUttrekkbar snurrulle
LedningsfargeBlack
Ledningslengde25ft.
Dybde12 "
Måler / leder12/3
KlasseKommersiell / industriell
Høyde13 53 / 64 "
Holder25 fot av 12/3
Maks. Forsterker20
NEC ledningsbetegnelseSJOW
NEMA -pluggkonfigurasjonnone
NEMA-beholderkonfigurasjonnone
Antall utsalgssteder0
SpolefargeBlack
RullematerialePulverlakkert stål
Slip Ring Rating600V / 30A
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Spenning125
Watts2500
Bredde7.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.54
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8479810000

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNEC ledningsbetegnelseLedningslengdeDybdeNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederSpenningWattsPris
KH INDUSTRIES RTFH4S-WW-B14K ledningstrommel 50 fot 14/4 så gul | AA2TFX 11A231 RTFH4S-WW-B14KSÅ SÅ50ft.14.5 "nonenone-600720012 273 NOK
KH INDUSTRIES RTFH3S-WW-B12K ledningstrommel 50 fot 12/3 så gul | AA2TFY 11A232 RTFH3S-WW-B12KSÅ SÅ50ft.14.5 "nonenone-60012,00012 374 NOK
KH INDUSTRIES RTBA3L-WW-B16K Ledningsrulle 50 føtter 16/3 så gul | AA6DXQ 13V190 RTBA3L-WW-B16KSÅ SÅ50ft.12 "nonenone-60060008 494 NOK
KH INDUSTRIES RTBA3L-WDD515-J14K Ledningsrulle 50 føtter 14/3 Sj gul | AA6DXV 13V194 RTBA3L-WDD515-J14KSJOW50ft.12 "5-15P5-15R412518758 524 NOK
KH INDUSTRIES RTBB3L-WGB520-J12F Ledningstrommel 25 fot 12/3 Sj Gul | AA6DXY 13V197 RTBB3L-WGB520-J12FSJOW25ft.12 "5-20P5-20R2125250010 548 NOK
KH INDUSTRIES RTBB3L-WGB520-J12K Ledningstrommel 50 Fot 12/3 Sj Gul | AA6DXZ 13V198 RTBB3L-WGB520-J12KSJOW50ft.12 "5-20P5-20R2125250010 323 NOK
KH INDUSTRIES RTBB3L-WDD520-J12F Snortrommel 25 Fot 12/3 Sj Gul | AA6DYA 13V199 RTBB3L-WDD520-J12FSJOW25ft.12 "5-20P5-20R4125250010 609 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KH INDUSTRIES RTBB3LB-WW-J12F uttrekkbar ledningsrulle 25 fot svart 125v
10 080 NOK / enhet