Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K060TQPW Cantilever Hold Down Clamp, 3200 lb klemkraft | CD8YRG

KANT-TWIST K060TQPW Cantilever Hold Down Clamp, 3200 lb klemkraft

På lager
Vare: CD8YRG Modell: K060TQPW

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Avstand mellom boltehull3"
Spennkraft3200 kg
Flensetykkelse3 / 8 "
Flensbredde3 3 / 16 "
Maks. Kjeveåpning5-3 / 4 "
Utenfor høyde7"
Total lengde9"
Halsdybde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)8.08
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K060TQPW utkragende holdeklemme med frittflytende og fjærspenningskjever for henholdsvis justering til ujevne overflater og rask bevegelse ut av veien
    • Brukes for å holde tykke og ujevne overflater i borepresser og maskineringsapplikasjoner
    • Vil ikke gå av sentrum
    • Gir mer klemkraft (3200 lb) enn vanlige veksler og har innebygd V-blokk for å holde rundt lager
    • ABS-plast, veverhåndtak for maksimalt trykk uten store anstrengelser
    • Cantilever-design for å eliminere vridninger og forvrengninger, samt gi 4:1 klemmeforhold

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftFlensbreddeMaks. KjeveåpningUtenfor høydeTotal lengdeHalsdybdePris
KANT-TWIST K030TQPW Hold Down Clamp, 3-tommers kjeveåpning, Weaver-håndtak | CD8YPY K030TQPW1500 kg2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K030TQW Steel Hold Down Clamp, T-håndtak, Weaver Grip, 3-tommers åpning | CD8YPZ K030TQW1500 kg2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "873NOK
KANT-TWIST K060TQW Hold nede klemme, hurtigvirkende, T-håndtak med Weaver Grip, 6 tommers kjeveåpning | CD8YRH K060TQW3200 kg3 3 / 16 "6"7"9"3"943NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K060TQPW Cantilever Hold Down Clamp, 3200 lb klemkraft
1 016 NOK / enhet