Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K060TQP Hold nede Cantilever klemme, hurtigvirkende, 3200 lb klemkraft | CD8YRF

KANT-TWIST K060TQP Hold nede Cantilever klemme, hurtigvirkende, 3200 lb klemkraft

På lager
Vare: CD8YRF Modell: K060TQP

Få tak i det April 30, tirsdag
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
982NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Avstand mellom boltehull3"
Spennkraft3200 kg
Flensetykkelse3 / 8 "
Flensbredde3 3 / 16 "
Maks. Kjeveåpning5-3 / 4 "
Utenfor høyde7"
Total lengde9"
Halsdybde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)8.08
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K060TQP holder nede utkragerklemme med et ABS-plast, veverhåndtak
    • Utstyrt med frittflytende og fjærspenningskjever for henholdsvis tilpasning til ujevne overflater og umiddelbar bevegelse
    • Velegnet for borepresser og bearbeidingssentre
    • Gir ekstra klemkraft på 3200 lb, sammenlignet med vanlige veksler
    • Innebygd V-blokk for å holde rundt lager
    • Eliminer vridninger og forvrengninger, og tilbyr 4:1 klemmeforhold
    • Forhindrer problemer med å gå av

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftFlensbreddeMaks. KjeveåpningUtenfor høydeTotal lengdeHalsdybdePris
KANT-TWIST K030TQ hurtigvirkende holdeklemme, T-håndtak, 3-tommers kjeveåpning | CD8YPW K030TQ1500 kg2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "826NOK
KANT-TWIST K030TQP Hurtigvirkende hold nede Cantilever klemme, 2 tommers bolthull | CD8YPX K030TQP1500 kg2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQ hurtigvirkende holdeklemme, T-håndtak, 3200 klemkraft | CD8YRE K060TQ3200 kg3 3 / 16 "6"7"9"3"839NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K060TQP Hold nede Cantilever klemme, hurtigvirkende, 3200 lb klemkraft
982NOK / enhet