Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K045TDHVO Cantilever klemme, 4.5 tommers kjeveåpning, dyp rekkevidde, oransje | CD8YQG

KANT-TWIST K045TDHVO Cantilever klemme, 4.5 tommers kjeveåpning, dyp rekkevidde, oransje

På lager
Vare: CD8YQG Modell: K045TDHVO

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
620NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft1700 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1 / 4 "x 3"
Maks. Kjeveåpning4-1 / 2 "
Åpne bredde7"
Total lengde7 1 / 2 "
Tykkelse1-1 / 8 "
Halsdybde2-3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)11.11
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K045TDHVO cantilever klemme påfører kraft opp til 1700 lb under konstruksjon og reparasjonsjobber
    • Eliminerer forvrengning eller vridning av arbeidsstykkene under stramming av tre, plast, aluminium eller polerte metaller
    • Vil ikke gå utenfor sentrum
    • Frittflytende kjevedesign tilpasser seg uregelmessige overflater og gir 4:1 klemmeforhold
    • Dyp rekkevidde i halsen gir lengre rekkevidde på materialet for bedre å holde på overflatene.
    • Kobberbelagt skrue med T-håndtak muliggjør sveiseoperasjoner
    • Tilgjengelig i oransje farge med høy synlighet for å forhindre at verktøyet blir liggende igjen

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K025TDHVO Cantilever klemme, 2.5 tommers kjeveåpning, dyp rekkevidde, oransje | CD8YPK K025TDHVO700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "554NOK
KANT-TWIST K060TDHVO Cantilever klemme, 6 tommers kjeveåpning, dyp rekkevidde, oransje | CD8YQZ K060TDHVO2000 kg1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"858NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K045TDHVO Cantilever klemme, 4.5 tommers kjeveåpning, dyp rekkevidde, oransje
620NOK / enhet