Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K030TQW Steel Hold Down Clamp, T-håndtak, Weaver Grip, 3-tommers åpning | CD8YPZ

KANT-TWIST K030TQW Steel Hold Down Clamp, T-håndtak, Weaver Grip, 3-tommers åpning

På lager
Vare: CD8YPZ Modell: K030TQW

Få tak i det April 26, Fredag
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
873NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Avstand mellom boltehull2"
Spennkraft1500 kg
Flensetykkelse1 / 8 "
Flensbredde2 3 / 4 "
Maks. Kjeveåpning3"
Utenfor høyde4"
Total lengde6"
Halsdybde1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K030TQW hold ned klemme ideell for å holde arbeidsstykker sikre i trebearbeiding og metallbearbeiding
    • Har fjærspenningskjever og hurtigvirkende mekanisme for perfekt å holde ujevn tykkelse og overflater
    • Integrert T-håndtak med vevgrep gir komfortabelt grep på spindelen, noe som gir maksimalt trykk med liten innsats

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftFlensbreddeMaks. KjeveåpningUtenfor høydeTotal lengdeHalsdybdePris
KANT-TWIST K030TQPW Hold Down Clamp, 3-tommers kjeveåpning, Weaver-håndtak | CD8YPY K030TQPW1500 kg2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQPW Cantilever Hold Down Clamp, 3200 lb klemkraft | CD8YRG K060TQPW3200 kg3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"1 016 NOK
KANT-TWIST K060TQW Hold nede klemme, hurtigvirkende, T-håndtak med Weaver Grip, 6 tommers kjeveåpning | CD8YRH K060TQW3200 kg3 3 / 16 "6"7"9"3"943NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K030TQW Steel Hold Down Clamp, T-håndtak, Weaver Grip, 3-tommers åpning
873NOK / enhet