Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA LL-1011-05-41 Låskombinasjon | AE6MRY 5U739

KABA LL-1011-05-41 Låskombinasjon

På lager
Vare: AE6MRY Modell: LL-1011-05-41Kryssreferanse: 5U739

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
7 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMech. Trykknapplåsesett
Bakside2.75 "
Bakstørrelse (in.)2 3 / 4
Tilfellet Materialsink
Dørtykkelse1-1/8" to 2-1/4"
FinishAntikk messing
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonInngang
Klasse1
HåndVenstre
Håndtakstypespaken
Innvendig dybde2.375 "
Innvendig høyde9"
Innvendig bredde3.25 "
Tastingstandard
Tastaturet5 trykknapper, vandalsikker
Låselengde1 / 2 "
Maks. Brukerkoder1
Utenfor dybde3-13 / 16 "
Utenfor høyde7.375 "
Utenfor bredde3.125 "
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.01
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig breddeTilfellet MaterialFinishTastingUtenfor høydeUtenfor breddeFunksjonHåndPris
KABA 1011-05-41 Låskombinasjon | AB3LDK 1U092 1011-05-413.25 "sinkAntikk messingstandard7.375 "3.125 "Passagevendbar5 968 NOK
KABA 1011-26D-41 Låsekombinasjon | AB3LEL 1U140 1011-26D-413.25 "sinkSatin Chromestandard7.375 "3.125 "Inngangvendbar7 586 NOK
KABA 1021-B-05-41 Låskombinasjon | AE2MGR 4YF87 1021-B-05-413.25 "sinkAntikk messingUtskiftbar kjerne i lite format7.375 "3.125 "Inngangvendbar6 661 NOK
KABA 1021-B-26D-41 Låsekombinasjon | AE2MGT 4YF88 1021-B-26D-413.25 "sinkSatin ChromeUtskiftbar kjerne i lite format7.375 "3.125 "Inngangvendbar7 047 NOK
KABA LL-1021-B-05-41 Låskombinasjon | AE2MGU 4YF89 LL-1021-B-05-413.25 "sinkAntikk messingUtskiftbar kjerne i lite format7.375 "3.125 "InngangVenstre8 046 NOK
KABA LL-1021-B-26D-41 Låsekombinasjon | AE2MGV 4YF90 LL-1021-B-26D-413.25 "sinkSatin ChromeUtskiftbar kjerne i lite format7.375 "3.125 "InngangVenstre7 999 NOK
KABA LR-1021-B-05-41 Låsekombinasjon | AE2MGW 4YF91 LR-1021-B-05-413.25 "sinkAntikk messingUtskiftbar kjerne i lite format7.375 "3.125 "InngangIkke sant8 501 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA LL-1011-05-41 Låskombinasjon
7 105 NOK / enhet