Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA E2031XSLL62641 Programmerbart låsesett sylindrisk krom | AC4GWK 2ZU99

KABA E2031XSLL62641 Programmerbart låsesett sylindrisk krom

På lager
Vare: AC4GWK Modell: E2031XSLL62641Kryssreferanse: 2ZU99

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
7 529 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs lås
Bakside2.75 "
Bakstørrelse (in.)2-3/4
batteri~~POS=TRUNCMer enn 100,000 sykluser
Dybde2-13 / 16 "
Dørtykkelse1 3/8 til 2 1/2 "
Revisjonssti for hendelser1000
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 hr.
FunksjonOppføring med nøkkeloverstyring
Klasse1
HåndIkke overlevert
Håndtakstypespaken
Innvendig dybde2.25 "
Innvendig høyde8.875 "
Innvendig bredde3.25 "
Tastingstandard
TastaturetMetall, 12 knapper
Lås foran størrelse1 / 2 "
Låselengde1/2 tommer
Maks. Brukerkoder100
MonteringsstilSylindriske
Antall nøkler12
Driftstemp. OmrådeFronthus -31 F til +151 F
Utenfor dybde2-3 / 16 "
Utenfor høyde8 15 / 16 "
Utenfor bredde3 5 / 16 "
Strømkilde(3) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse2 til 20 sek.
typen100 Adgangskode, sylindrisk
VærbestandigJa
Bredde3 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9032896085
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor høydebatteri~~POS=TRUNCDybdeUtenfor breddeStrømkildetypenBreddeDørtykkelsePris
KABA E2031BLL62641 Programmerbart låsesett 100 bruker | AB2QYD 1NEZ7 E2031BLL626418 15 / 16 "Opptil 100,000 XNUMX sykluser2-13 / 16 "3 5 / 16 "(3) AA-batterier100 Adgangskode3 5 / 16 "1 3/8 til 2 1/2 "6 999 NOK
KABA E5031-XS-WL-626-41 Programmerbart låsesett sylindrisk krom | AC4GWJ 2ZU97 E5031-XS-WL-626-418.875 "Opptil 180,000 XNUMX sykluser3-13 / 16 "3.375 "(4) AA alkaliske batterier100 Adgangskode, sylindrisk3.38 "1 3/4 til 2 1/4 "9 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA E2031XSLL62641 Programmerbart låsesett sylindrisk krom
7 529 NOK / enhet