JUSTRITE 28716 spillbrett, 5-1/2 tommers høyde x 38 tommers lengde x 26 tommers bredde | AA4ZWK JEN28716BL

JUSTRITE 28716 spillbrett, 5-1/2 tommers høyde x 38 tommers lengde x 26 tommers bredde

På lager
Vare: AA4ZWK Modell: 28716Kryssref.: JEN28716BL

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 195 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpillbrett
FARGESvart
Utvendig dybde26 "
Utvendig høyde5.5 "
Utvendig bredde38 "
Materialepolyetylen
Pallemengde50
Prosent resirkulert100%
Sump Kapasitet20 Gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode39239000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite EcoPolyBlend? Spillbrett (svart, modell 28716) brukes til småskala sølkontroll. Dens hevede ribbebunn gir stivhet og holder innholdet unna søl, noe som gjør brettet perfekt for helle- og fyllingsapplikasjoner. Denne modellen er egnet for innendørs eller utendørs bruk og måler 38 i B x 5.5 in H x 26 in D (965 mm B x 140 mm H x 660 mm D). Dens 100 % resirkulerte polyetylenkonstruksjon er miljøvennlig og vil ikke ruste eller korrodere. Med en nettovekt på 4.5 lb (2 kg), sumpkapasitet på 20 gal (76 L) og et nominelt driftstemperaturområde på -30 °C til 120 °C, er dette EcoPolyBlend-utslippet skuffen er et nyttig tillegg til alle sikkerhetstiltak for utslipp, enten innendørs eller utendørs, når som helst på året. Hvorfor trenger du det? Når du arbeider med farlige stoffer, spesielt kjemikalier og drivstoff, anbefales sølbrett på det sterkeste for å forhindre uhell. De hjelper til med å fange opp tilfeldige lekkasjer og søl, og forhindrer at drypp og andre små lekkasjer når bakken og kommer inn på arbeidsplassen eller miljøet. Selv om disse skuffene ikke bør brukes i stedet for større utslippstiltak, er de fortsatt en ekstremt nyttig del av et større oppsamlingssystem. Brett hjelper til med å holde tilfeldig søl og lekkasjer trygt innesluttet til du kan håndtere avfallet på riktig måte. I områder som arbeider med større mengder farlige stoffer, er utslippsbrett en verdifull sekundær eller tertiær komponent av overordnede utslippstiltak.

Egenskaper:

  • Hold arbeidere trygge mot utilsiktet søl innendørs og utendørs
  • Lett og lavprofildesign for innendørs eller utendørs småskala sølkontroll
  • Laget av 100 % resirkulert polyetylen
  • EPA-kompatibel for å beskytte mot grunn- og vannforurensning
  • Sumpkapasitet på 20 gal (76 L)

Produktvarianter

ProduktModellSump KapasitetPris
JUSTRITE 28715 spillbrett, 5-1/2 tommers høyde x 46 tommers lengde x 16 tommers bredde | AA4ZWJ JEN28715BL 2871512 gal.1 713 NOK
JUSTRITE 28717 spillbrett, 5-1/2 tommers høyde x 47-1/2 tommers lengde | AA4ZWL JEN28717BL 2871720 Gal.2 276 NOK
JUSTRITE 28718 Spillbrett, 5-1/2 tommers høyde x 37-3/4 tommers lengde | AA4ZWM JEN28718BL 2871823 gal.2 409 NOK
JUSTRITE 28719 Spillbrett, 5-1/2 tommers høyde x 47 tommers lengde x 33 tommers bredde | AA4ZWN JEN28719BL 2871929 gal.2 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28716 spillbrett, 5-1/2 tommers høyde x 38 tommers lengde x 26 tommers bredde
2 195 NOK / enhet