Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 28458 Drypppute, 23 tommers lengde x 21 tommers bredde, svart vinyl | AD2DPA JEN28458BL

JUSTRITE 28458 Drypppute, 23 tommers lengde x 21 tommers bredde, svart vinyl

På lager
Vare: AD2DPA Modell: 28458Kryssref.: JEN28458BL

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDryppepanne
Kapasitet1.25 gal.
FARGESvart
Utvendig lengde23 "
Utvendig bredde21 "
FinishPVC-belagt
MaterialeStoff

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode56031410900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

These drip pads feature replaceable, oil-only sorbent within a welded leakproof barrier. Rated for drive over applications, pads include brass grommets in opposing corners for anchoring. Anchoring stakes not included. Outer shell is reusable with optional refill sorbent packs. Helps comply with EPA for spill prevention (SPCC).

Egenskaper:

  • Fang opp små oljelekkasjer og drypp før de forurenser bakken eller skaper utrygge arbeidsflater
  • Lightweight, flexible, and portable
  • Made from UV- and chemical-resistant EnGuard?I, PVC coated fabric
  • Patented design feature includes a coated mesh outer layer to trap coarse debris
  • Bidrar til å overholde EPA SPCC-forskrifter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28458 Drypppute, 23 tommers lengde x 21 tommers bredde, svart vinyl
1 668 NOK / enhet