JUSTRITE 268502 Sigarettbeholder, Sierra Tan, rustfritt stål, 4 gallon | AC9XGY JSM2685020

JUSTRITE 268502 Sigarettbeholder, Sierra Tan, rustfritt stål, 4 gallon

På lager
Vare: AC9XGY Modell: 268502Kryssref.: JSM2685020

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 315 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSigarettbeholder
Kapasitet4 gal.
FARGETan
FinishPulverlakkert
Høyde38 "
Materialepolyetylen
MonteringsstilFrittstående
MonteringstypeFrittstående
Antall åpninger1
Åpningsstørrelse2"
Utenfor Dia.12 "
Pallemengde20
FormSylindrisk bunn med langstrakt nakke
StyrkeMedium Duty
Topp designRegnavviserkuppel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.645
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Tydelige og rene innganger bidrar til å skape et godt førsteinntrykk for bygningen din. Eliten? Røykerens våpenhvile? Utendørs askebeger i Sierra Tan (modell 268502) er den perfekte måten å bidra til å opprettholde et ryddig utseende og samtidig redusere risikoen for brann. Laget av flammehemmende polyetylen, måler den 38 tommer (965 mm) i høyden og 12 tommer (305 mm) i ytre diameter. Den rommer opptil 4 gallons (15 l) sigarettstrø og veier 8.1 lbs (3.7 kg). Legg til enten en murstein eller sand inni for ekstra stabilitet i vindfullt vær. Den innovative oksygenbegrensende designen til Elite Smokers våpenhvile slukker sigarettsneiper effektivt og trygt. Det store hodet til modell 268502 fjerner ikke bare varme fra baken, men holder også regnet ute for å unngå overløp under dårlige værforhold. Dens lange indre nakkehulrom minimerer tilstopping for å la tusenvis av støt lett nå den galvaniserte stålbunnen. Den patenterte indre dobbelt-dryppkanten leder mesteparten av tjærekondensen inn i spann, og holder det utvendige huset fritt for stygg tjæreoppbygging. For ekstra bekvemmelighet kan du bruke de valgfrie engangsbøtteforingene (modell 26827) i den avtakbare stålspannet, deretter vri og lukk og kast for minimalt vedlikehold og enkelhet. En perforert snuffer i rustfritt stål (egnet for både sigaretter og sigarer) er et enkelt mål for røykere å slippe baken ned i, noe som betyr mindre rot på eiendommen din. Modell 268502 har en begrenset inngangsdesign på åpningen for å hindre at annet avfall kastes i. Men den er også stor nok til at røykere kan unngå kontakt med askebegeret, noe som fører til mindre sjanse for å overføre bakterier eller skitt. Vedlikeholdet er enkelt uten behov for verktøy. Selvjusterende tapper glir lett langs lokket, noe som gjør det enkelt å åpne og lukke. Integrerte tapper på dette utendørs askebegeret muliggjør valgfri hengelås (modell 268506) for ekstra sikkerhet og for å motvirke uautorisert tilgang/søppel. For større stabilitet i ekstremvær, fest det valgfrie forankringskabelsettet med hengelås (modell 268505 til maljene på bunnen av askebegeret.

Egenskaper:

  • Branntestet og FM godkjent
  • Eksklusiv styling passer til alle kommersielle eller offentlige områder
  • Selvslukkende, værbestandig design skjuler stygge sigarettsneiper
  • Begrenset inngangssone fraråder uønsket søppel
  • ADA-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
JUSTRITE 268503 Sigarettbeholder, svart, 4 gallon, plast | AC9XGW JSM2685030 268503Svart2 372 NOK
JUSTRITE 268501 Sigarettbeholder, Cool Grey, 4 Gallon, Plast | AC9XGX JSM2685010 268501Grå2 372 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 268502 Sigarettbeholder, Sierra Tan, rustfritt stål, 4 gallon
2 315 NOK / enhet