JUSTRITE 268501 Sigarettbeholder, Cool Grey, 4 Gallon, Plast | AC9XGX JSM2685010

JUSTRITE 268501 Sigarettbeholder, Cool Grey, 4 gallon, plast

På lager
Vare: AC9XGX Modell: 268501Kryssref.: JSM2685010

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSigarettbeholder
Kapasitet4 gal.
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Høyde38 "
Materialepolyetylen
MonteringsstilFrittstående
MonteringstypeFrittstående
Antall åpninger1
Åpningsstørrelse2"
Utenfor Dia.12 "
Pallemengde20
FormSylindrisk bunn med langstrakt nakke
StyrkeMedium Duty
Topp designRegnavviserkuppel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.005
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eliten? Røykerens våpenhvile? Utendørs askebeger i Cool Grey (modell 268501) er laget av flammehemmende polyetylen, som måler 38 tommer (965 mm) i høyden og 12 tommer (305 mm) i ytre diameter. Når den er tom, veier den 10 kg, men kan tynges ytterligere med sand eller en murstein for å forbedre stabiliteten i hardt vær. Dette utendørs askebegeret kan inneholde opptil 4.5 gal (4 l) og er både branntestet og FM-godkjent. Elite Smokers våpenhvile ble designet for å passe til enhver fin virksomhet, enten det er en kommersiell eiendom eller et privat sted. Den slanke stilen hindrer sigarettsneiper fra å forsøple området ditt, og den patenterte indre dobbel-dryppkanten på innsiden av basen leder tjære rett inn i bøtta, slik at det er mindre å rengjøre utvendig. Den kompakte basen hjelper den også med å passe inn i tette rom, slik at den kan plasseres hvor som helst du foretrekker. Den dekkede kuppelen på modell 15 utendørs askebeger holder regnet ute, og dens åpning på 268501 mm x 3.5 mm (2 x 88 tommer) med en snuffer i rustfritt stål resulterer i færre glipp fra røykere, samtidig som den fraråder andre former for søppel. Dette bidrar til å redusere kontakt med askebegeret for å unngå krysskontaminering med bakterier. Det store halshulen minimerer tilstopping, mens den oksygenbegrensende designen samler opp brennende baker på en sikker måte for å redusere risikoen for brann. Vedlikeholdet er enkelt uten behov for verktøy. Selvjusterende tapper glir lett langs lokket, noe som gjør det enkelt å åpne og lukke. Integrerte tapper på dette utendørs askebegeret muliggjør valgfri hengelås (modell 50) for ekstra sikkerhet og for å motvirke uautorisert tilgang/søppel. For større stabilitet i ekstremvær, fest det valgfrie forankringskabelsettet med hengelås (modell 268506) til maljene på bunnen av askebegeret.

Egenskaper:

  • Branntestet og FM godkjent
  • Eksklusiv styling passer til alle kommersielle eller offentlige områder
  • Selvslukkende, værbestandig design skjuler stygge sigarettsneiper
  • Begrenset inngangssone fraråder uønsket søppel
  • ADA-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
JUSTRITE 268503 Sigarettbeholder, svart, 4 gallon, plast | AC9XGW JSM2685030 268503Svart2 372 NOK
JUSTRITE 268502 Sigarettbeholder, Sierra Tan, rustfritt stål, 4 gallon | AC9XGY JSM2685020 268502Tan2 315 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 268501 Sigarettbeholder, Cool Grey, 4 gallon, plast
2 372 NOK / enhet