JUSTRITE 26811R Heavy Duty sigarettstumpboks, stålbase og hals, rød, rustfritt stål, 5 gallon | AD2NMB 3RYZ4

JUSTRITE 26811R Heavy Duty sigarettstumpboks, stålbase og hals, rød, rustfritt stål, 5 gallon

På lager
Vare: AD2NMB Modell: 26811RKryssreferanse: 3RYZ4

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRumpe kan
Kapasitet5 gal.
FARGERød
FinishGalvanisert
Høyde38.5 "
MaterialeStål
MonteringsstilFrittstående
MonteringstypeFrittstående
Antall åpninger2
Åpningsstørrelse1.5 "
Utenfor Dia.11.5 "
Pallemengde36
FormSylindrisk bunn med langstrakt nakke
StyrkeHeavy Duty
Topp designRegnavviserkuppel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

For en mer stabil måte å holde sigarettsneip borte fra publikums øyne, er Heavy Duty sigarettsneipboks i Safety Red (modell 26811R) et slankt stilisert utendørs askebeger som kan passe til enhver bedrift. Den er perfekt for fabrikkgulv, bakdørsinnganger eller reparasjonsverksteder. Dette askebegeret er ADA-kompatibelt og måler 38.5 mm høy og 980 mm i bunndiameter. Halsen og bunnen er laget av brannsikkert galvanisert stål, ferdig med et strøk rødfarget tøff pulvermaling for å gi den motstand mot rust. Hodetoppen, laget av flammehemmende polyetylen, holder regn ute og motvirker annet avfall samtidig som det gir en klar åpning for sigarettstrø. Dens innovative selvslukkende design bidrar til å redusere risikoen for brann til etablissementet ditt og tilbyr maksimal bekvemmelighet for deg og dine besøkende. Det dobbeltdryppede indre av dette askebegeret vil hindre tjærekondens fra å nå utsiden, og sparer deg for ekstra rengjøring. Det lange halshulen minimerer tilstopping slik at rumpa lett kan nå basen, og med sin evne til å holde opp til 11.5 gal (292 l) med rumper, er det utrolig at den fortsatt kan passe inn i trange rom takket være dens kompakte design. Modell 5R er designet for å være enkel å vedlikeholde, med en enkel tre-trinns monteringsprosess. For å åpne, vri ganske enkelt ut kompresjonsmutteren der halsen møter basen. Det kreves ingen verktøy og ingen separate vedlegg å bekymre seg for.

Egenskaper:

  • ADA-kompatibel
  • Laget med brannsikker galvanisert
  • Selvslukkende design
  • Enkel tre-trinns montering
  • Lett å vedlikeholde
  • Egnet for fabrikker, smug og mer

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydePris
JUSTRITE 26810R Heavy Duty sigarettsneipboks, topper i plast, stålbunn og hals, rød, stål, 2.5 gallon | AD2NMA 3RYZ3 26810R2.5 gal.34 "1 197 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26811R Heavy Duty sigarettstumpboks, stålbase og hals, rød, rustfritt stål, 5 gallon
1 343 NOK / enhet