JUSTRITE 26810R Heavy Duty sigarettsneipboks, topper i plast, stålbunn og hals, rød, stål, 2.5 gallon | AD2NMA 3RYZ3

JUSTRITE 26810R Heavy Duty sigarettsneipboks, topper i plast, stålbunn og hals, rød, stål, 2.5 gallon

På lager
Vare: AD2NMA Modell: 26810RKryssreferanse: 3RYZ3

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRumpe kan
Kapasitet2.5 gal.
FARGERød
FinishGalvanisert
Høyde34 "
MaterialeStål
MonteringsstilFrittstående
MonteringstypeFrittstående
Antall åpninger2
Åpningsstørrelse1.5 "
Utenfor Dia.11.5 "
Pallemengde36
FormSylindrisk bunn med langstrakt nakke
StyrkeHeavy Duty
Topp designRegnavviserkuppel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite Heavy Duty sigarettsneipboks i Safety Red (modell 26810R) tilbyr en mer robust og stabil måte å holde sigarettstrø unna offentligheten, samtidig som den beholder det slanke stiliserte utseendet for å passe ditt etablissement. Dette askebegeret er ADA-kompatibel høyde, måler 34 tommer (860 mm) høyt og 11.5 tommer (292 mm) i basediameter. Den robuste stilen til dette askebegeret gjør det perfekt for fabrikkgulv, bakdører, verksteder og mer. Det dobbeltdryppede interiøret i dette askebegeret hindrer tjærekondens fra å nå utsiden for å spare deg for ekstra rengjøring, og det lange halshulen minimerer tilstopping slik at baken lett kan nå basen. Dette mindre askebegeret på 2.5 gal (9 l) har en kompakt basedesign og er perfekt for områder med lett trafikk eller for steder hvor det er lite plass. Halsen og basen er laget av brannsikkert galvanisert stål, ferdig med et strøk med tøff pulvermaling for å gi den motstand mot rust. Den flammehemmende topplokken i polyetylen holder regn ute og motvirker annet avfall samtidig som det gir en klar åpning for sigarettsneiper. Askebegerets selvslukkende design bidrar til å redusere risikoen for brann til bedriften din, samtidig som den tilbyr maksimal bekvemmelighet for deg og dine besøkende. Modell 26810R har en enkel tre-trinns montering og er enkel å vedlikeholde. For å tømme, vri ganske enkelt ut kompresjonsmutteren der halsen møter basen; det er ingen verktøy nødvendig og ingen separate vedlegg å bekymre seg for.

Egenskaper:

  • ADA-kompatibel
  • Laget med brannsikker galvanisert
  • Selvslukkende design
  • Enkel tre-trinns montering
  • Robust og solid design
  • Egnet for fabrikker, smug og mer

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydePris
JUSTRITE 26811R Heavy Duty sigarettstumpboks, stålbase og hals, rød, rustfritt stål, 5 gallon | AD2NMB 3RYZ4 26811R5 gal.38.5 "1 343 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26810R Heavy Duty sigarettsneipboks, topper i plast, stålbunn og hals, rød, stål, 2.5 gallon
1 197 NOK / enhet