JUSTRITE 26800T Sigarettbeholder, Terra Cotta, 4 Gallon, Plast | AD2NMG JSM26800TE

JUSTRITE 26800T sigarettbeholder, Terra Cotta, 4 gallon, plast

På lager
Vare: AD2NMG Modell: 26800TKryssref.: JSM26800TE

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSigarettbeholder
Kapasitet4 gal.
FARGETerra Cotta
FinishPulverlakkert
Høyde38.5 "
Materialepolyetylen
MonteringsstilFrittstående
MonteringstypeFrittstående
Antall åpninger2
Åpningsstørrelse1.5 "
Utenfor Dia.16.5 "
Pallemengde18
FormSylindrisk bunn med langstrakt nakke
StyrkeMedium Duty
Topp designRegnavviserkuppel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.645
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Den originale røykerens våpenhvile? Utendørs askebeger i Terra Cotta (modell 26800T) har en kapasitet på 4 gal (15 l) for sigarettsneiper. Den er laget av solid flammehemmende polyetylen for å unngå rust, bulker og sprekker. Askebegeret er 38.5 tommer (978 mm) i høyden og 16.5 tommer (419 mm) i basediameter, med en 1.5 tommer (38 mm) åpning i hodet for å minimere ikke-sigarettstrø. Basen har også festehakk for å gi ekstra sikkerhet og stabilitet under vanskelige værforhold. Dette askebegeret er perfekt for uterom, inkludert innganger eller røykeområder, og dens slanke stil passer inn i alle etablissementer. Dens selvslukkende design samler sikkert opp sigarettsneiper for å redusere brannrisiko og holder sigarettstrø ute av offentlighetens syn. Det innovative innvendige drypplokket forhindrer tjærekondens i å unnslippe den galvaniserte stålbøtten og holder utsiden ren, noe som gjør vedlikeholdet til en lek selv i miljøer med høy luftfuktighet. I tillegg motvirker det store hodet annet avfall, samtidig som det tilbyr et stort område for røykere å deponere sigarettsneipene sine, sprer varmen fra nevnte stumper og holder regnet ute. For ekstra sikkerhet eller stabilitet er et forankringskabelsett med hengelås (modell 268505) også tilgjengelig som et valgfritt kjøp. Bare fest det 36 mm (914 tommer) ståltauet rundt et rekkverk eller gjerde, og fest deretter kabelenden og hengelåsen til et festehakk ved basen. For å tømme modell 26800T, skru av den bakre knappen for å løfte lokket og få tilgang til spannet. For ekstra bekvemmelighet, bruk våre valgfrie engangsbøtteforinger laget av aluminium/poly (modell 26827), som enkelt kan vri-bindes og kastes når de er fulle. Ren eiendom kan bidra til å opprettholde et flott image for virksomheten din, og det originale røykevåpenet utendørs askebeger er perfekt for å holde det slik.

Egenskaper:

  • Branntestet og FM-godkjent
  • ADA-kompatibel
  • Stort indre nakkehulrom minimerer tilstopping
  • Galvanisert bøttebunn
  • Laget med flammehemmende polyetylen
  • Festehakk for ekstra sikkerhet i hardt vær

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.FormPris
JUSTRITE 26806B Sigarettbeholder, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806D sigarettbeholder, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Svart30 "1.5 "11 "Sylindriske1 223 NOK
JUSTRITE 26806G sigarettbeholder, skoggrønn, polyetylen | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Grønn30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806 Sigarettbeholder, tinngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806T sigarettbeholder, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26800B Sigarettbeholder, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 359 NOK
JUSTRITE 26800D sigarettbeholder, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Svart38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26800T sigarettbeholder, Terra Cotta, 4 gallon, plast
1 386 NOK / enhet