Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 26770 Erstatningshode for tunge røykere, plast, rød | CD8CFC

JUSTRITE 26770 Erstatningshode for tunge røykere, plast, rød

På lager
Vare: CD8CFC Modell: 26770
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
470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSigarettbeholderhode
FARGERød
Dybde8"
Høyde11 "
Materialepolyetylen
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Erstatningshodet for tunge røykere (modell 26770) er flott å ha for hånden i nødstilfeller. Den kan brukes med Justrite Heavy Duty Butt Cans modellene 26810R og 26811R. Denne flammehemmende polyetylen-toppen er en essensiell del av askebegeret, siden den motvirker uønsket søppel og tiltrekker seg sigarettavfall med sin formstøpte grafikk. Den minimerer også overløp av regn og sprer varmen som avgis av eventuelle tente rumper. Ingen verktøy kreves for å løsne og feste på nytt.

Egenskaper:

  • Laget av flammehemmende polyetylen
  • Enkel og lett å ta av og på igjen
  • Minimerer regnstrømmen inn i Heavy Duty Sigarett Butt Can
  • Støpt grafikk tiltrekker sigarettstrø

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26770 Erstatningshode for tunge røykere, plast, rød
470NOK / enhet