Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD UST-125 Koaksialkabelstripper RG59/6 og 7/11 | AG9GNN 20FV05

JONARD UST-125 Koaksialkabelstripper RG59/6 og 7/11

På lager
Vare: AG9GNN Modell: UST-125Kryssreferanse: 20FV05

Få tak i det April 26, Fredag
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoax kabelstrips
JusterbarHåndbok
KabeltypeRG59 / 6 og 7/11
KapasitetRG59 / 6 og 7/11
FunksjonerBare stripe
HåndteringsmaterialePlast
HåndtakstypePlast
IsolertNei
Total lengde5"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSakJusterbarKabeltypeTotal lengdeTether i standKapasitetFunksjonerHåndteringsmaterialePris
JONARD UST-500 Kabelstripper 9/6 og 7/11 Awg 5 In | AA2GGE 10G948 mva-500Universal kabelstrippeverktøyHåndbokRG55"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)9/6 og 7/11 AWGStrip / CutPlast232NOK
JONARD UST-1596 Kabelstripper 59/6 Awg 4-3/4 In | AA6HNZ 13Z521 mva-1596Coax kabelstripsHåndbokRG59 / 74.75 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)RG 59/6Strip / CutPlast214NOK
JONARD UST-100 Kabelstripper 9/6 og 7/11 Awg 4-3/4 In | AA6HPA 13Z522 mva-100Coax kabelstripsHåndbokRG54.75 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)9/6 og 7/11 AWGStrip / CutPlast206NOK
JONARD UST-150 Kabelstripper 5 In | AB7RMP 23Z417 mva-150KabelstripperHåndbokRG59 / 6 CAT / TP5"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "Bare stripePlast223NOK
JONARD JIC-4366 Kabelstripper 0.018 Or 0.031in 5-1/2 In | AC3FCK 2RZU8 JIC-4366Kabelhylse stripper og ringverktøyHåndbokUlike kabler5.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)0.46 mm eller 0.79 mmStrip / CrimpPlast1 104 NOK
JONARD CST-1i Kabelstripper 3-1/2 In | AD3MZY 40J738 CST-1iKabelstripperAutomatiskUlike kabler3.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "Bare stripePlast450NOK
JONARD TSAB-40 Kabelstripper 40 Til 1000um Awg 5 In | AD6VFY 4AVK3 TSAB-40KabelstripperHåndbok-5"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)40 til 1000um AWG-kledningStrip / Cut-48 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD UST-125 Koaksialkabelstripper RG59/6 og 7/11
250NOK / enhet