Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD INP-1072 Isolert Linemans Tang 71/4 Tommer Lengde | AH4JLE 34RP98

JONARD INP-1072 Isolert Linemans-tang 71/4 tommers lengde

På lager
Vare: AH4JLE Modell: INP-1072Kryssreferanse: 34RP98
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
763NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert Linemans Tang
Håndtakstypeergonomisk
Kjeve Lengde1.75 "
Kjeve tykkelse5 / 16 "
Kjevebredde1 1 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde7.25 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3098
Skipets høyde (cm)23.5
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høy ytelse: Nei
    • Wire Crimper: Nei
    • Fish Tape Puller: Nei

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD INP-1072 Isolert Linemans-tang 71/4 tommers lengde
763NOK / enhet