Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD ES-1964ERG Elektriker Saks Ergo 6 1/4 In | AD6VFW 4AVK1

JONARD ES-1964ERG Elektriker saks Ergo 6 1/4 In

På lager
Vare: AD6VFW Modell: ES-1964ERGKryssref: 4AVK1

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrikere saks
JusterbarNei
BladkantTannet / rett
BladmaterialeKarbonstål
Skjærekanttaggete
Håndtere fargeoransje
Håndtak DesignErgonomisk ring og forstørret bue
HåndteringsmaterialePlast
HåndteringsstilRett
HåndtakstypeErgonomisk putehåndtak
Venstre / høyre håndHøyre hånd
Klippelengde1.75 "
Total lengde6.25 "
PunkttypeSharp
Primær applikasjonElektro og kommunikasjon
Tips formSharp
typenHøyrehendt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8213009000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenBladmaterialeHåndtere fargeHåndtak DesignHåndteringsmaterialeHåndtakstypeVenstre / høyre håndTotal lengdePris
JONARD ES-1964 Electricians Scissor 5 1/4 inch Total Length | AC3GCD 2TDK6 ES-1964Høyre eller venstrehåndetHøyt karbonstålSølvRing og ringStålVanlig metallambidextrous5.25 "221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD ES-1964ERG Elektriker saks Ergo 6 1/4 In
263NOK / enhet