Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD EPD-91466 Stansingsverktøy 66 Blad | AB7RMG 23Z410

JONARD EPD-91466 Punchdown Tool 66 blad

På lager
Vare: AB7RMG Modell: EPD-91466Kryssreferanse: 23Z410
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
570NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPunchdown-verktøy
Bladetype66
typen66 Blade

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8207306095
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For ledningsterminering, ergonomisk, høy / lav innvirkning, kombinasjonskrok / spudger lagret i kabinettet, fargekodet gul på kuttesiden, forstørret kammerlagringsrom

Produktvarianter

ProduktModellBladetypetypenPris
JONARD EPD-914 Punchdown Tool Manual | AB7RMF 23Z409 EPD-914 XNUMXIkke Inkludert-454NOK
JONARD EPD-914110 Stanseverktøy 110 Blad | AB7RMH 23Z411 EPD-914110 XNUMX110110 Blade797NOK
JONARD EPD-914KR Punchdown Tool Krone Blade | AB7RMJ 23Z412 EPD-914KRKrone -bladKrone -blad641NOK
JONARD EPD914116 Punchdown Tool Combination 66/110 Blade | AB7RMK 23Z413 EPD914116110/66Kombinasjon 66/110 Blad580NOK
JONARD EPD-91461 Punchdown Tool 66 og 110 kniver | AB7RML 23Z414 EPD-91461 XNUMX110/6666/110 Kniver759NOK
JONARD EP-16A Punchdown Tool Plast | AF6REY 20FV29 EP-16A110/66-780NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD EPD-91466 Punchdown Tool 66 blad
570NOK / enhet