Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD AW-6 Justerbar skiftenøkkel 15/16 tommer Kapasitet 6 tommer | AB6VJP 22KX94

JONARD AW-6 justerbar skiftenøkkel 15/16 tommers kapasitet 6 tommer

På lager
Vare: AB6VJP Modell: AW-6Kryssreferanse: 22KX94
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel
FinishFull polert krom
HandlePlast dyppet
Kjeve kapasitet15 / 16 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
Total lengde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8204120000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjeve kapasitetTotal lengdePris
JONARD AW-10 Justerbar skiftenøkkel 1-5 / 16 tommers kapasitet 10 tommer | AF7RKT 22KX92 AW-101-5 / 16 "10 "281NOK
JONARD AW-12 justerbar skiftenøkkel 1-1 / 2 tommers kapasitet 12 tommer | AF7RKU 22KX93 AW-121.5 "12 "453NOK
JONARD AW-8 Justerbar skiftenøkkel 1-1 / 8 tommers kapasitet 8 tommer | AF7RKV 22KX95 AW-81.125 "8"325NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD AW-6 justerbar skiftenøkkel 15/16 tommers kapasitet 6 tommer
287NOK / enhet