Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST 5 / 16SCV-PK tilbakeslagsventil Acetal 5/16 tommer 0.3 psi sprekk | AC2EKL 2JFY9

JOHN GUEST 5/16SCV-PK tilbakeslagsventil acetal 5/16 tommer 0.3 psi sprekk

På lager
Vare: AC2EKL Modell: 5/16SCV-PKKryssreferanse: 2JFY9

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
TilkoblingstypeSkyv
Sprekktrykk0.3 psi
MaterialeAcetal harpiks kopolymer
Maks. Temp.167 Grader F
Maks. Vanntrykk150 psi
Størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
JOHN GUEST 3/8SCV-PK tilbakeslagsventil Acetal 3/8 Tommer 0.3 Psi Crack | AB4BMA 1WTG1 3 / 8SCV-PK3 / 8 "254NOK
JOHN GUEST 1 / 4SCV-PK tilbakeslagsventil Acetal 1/4 tommer 0.3 psi sprekk | AC2EKK 2JFY8 1 / 4SCV-PK1 / 4 "257NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST 5/16SCV-PK tilbakeslagsventil acetal 5/16 tommer 0.3 psi sprekk
264NOK / enhet