JET TOOLS 690182 Variabel hastighet vertikal fresemaskin 3hk/3ph | AE3CRZ 5CEZ3

JET TOOLS 690182 Vertikal fresemaskin med variabel hastighet 3hk / 3ph

Vare: AE3CRZ Modell: 690182Kryssreferanse: 5CEZ3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

165 106 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal fresemaskin
Kapasitet1/8 til 7/8 "
Chuck størrelseValgfritt
Cross Travel (In.)12
eksamener0.001 "
HodeBeveger seg 90 grader til høyre og venstre og 45 grader frem og tilbake
Hodevinkel90 grader
Hz60
Motor HP3
Motor TypeKlar til 230V
OperasjonBordets lengdevandring er 34" og tverrvandringen er 12", maksimal avstand spindel til bord er 17-1/2"
Generell dybde63
Total høyde88.5
Samlet bredde65.5
Fase3
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram Travel13-3/8
RPM60 til 4200
SpindelR8
Spindelhastighet60 til 4200 o / min
SpindelavsmalningR8
Spindel til bord17-1 / 2 "
Spindelreiser5"
T-spor3, 5/8 "
Tabellstørrelse9 x 49
BordoverflatehøydeJusterbar
Bordoverflate9 x 49 "
typenVariabel hastighet R8
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1097.69
Skipets høyde (cm)215.9
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)166.37
HS kode8459610080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPFaseSpenningPris
JET TOOLS 690180 Variabel hastighet vertikal fresemaskin 2hk/1ph | AE3CTA 5CEZ4 69018021115/230161 715 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 690182 Vertikal fresemaskin med variabel hastighet 3hk / 3ph
165 106 NOK / enhet