JET VERKTØY 690082 Trinnskive Mill Machine 2 Hp 3 Ph 230 V | AD4QHC 42W857

JET TOOLS 690082 Trinnskivefresemaskin 2 Hk 3 Ph 230 V

På lager
Vare: AD4QHC Modell: 690082Kryssreferanse: 42W857

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

160 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnskivefresemaskin
Cross Travel (In.)12-1/2
HodeBelte Drive
Hodevinkel90 grader
Hz60
Motor HP2
Motor TypeTEFC
OperasjonHåndbok
Total høyde72
Samlet bredde59
Fase3
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram Travel13-3/8
SpindelR-8
Spindelhastighet80 til 5440 o / min
SpindelavsmalningR-8
Spindel til bord17-1 / 2 "
Spindelreiser5"
T-spor3 og 5/8
Tabellstørrelse9 x 42
BordoverflatehøydeVariabel
Bordoverflate9 x 42 "
typenTrinnhjul R8
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 961.62
Skipets høyde (cm)173.99
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)149.86
HS kode8465950055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 690082 Trinnskivefresemaskin 2 Hk 3 Ph 230 V
160 734 NOK / enhet