JET VERKTØY 354551 Gulvborpress Spline 15 Tommer 220/440v | AD2YTE 3WRP9

JET TOOLS 354551 Floor Drill Press Spline 15 tommer 220 / 440v

På lager
Vare: AD2YTE Modell: 354551Kryssreferanse: 3WRP9

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Forsterker AC6.2/3.1
Basestørrelse10-1 / 2 "x 15"
Kapasitet Støpejern5 / 8 "
Kapasitet stål1 / 2 "
Chuck størrelse1 / 2 "
Kolonne Dia.3"
Kjøretypespline
Hz60
Maks. Spindel til base47-1 / 2 "
Motor HP1
Antall hastigheterVariabel
Generell dybde30 "
Total høyde71 "
Samlet bredde20 "
Fase3
Quill Dia.2-1 / 4 "
Spindelhastighet400 til 5000
Spindelavsmalning2MT
Spindel til bord25-3 / 4 "
Spindelreiser6"
Svinge15 "
Størrelse på bordspor1 / 2 "
Bordoverflate15 "x 18"
Spenning220/440

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 171.91
Skipets høyde (cm)181.61
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8465950090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACFaseSpenningPris
JET TOOLS 354550 Gulvborepresse, spline, 15 tommer, 115 / 230 V | AD2YRW 3WRN7 35455016/81115/23035 030 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 354551 Floor Drill Press Spline 15 tommer 220 / 440v
35 384 NOK / enhet