JET TOOLS 354550 Gulvborepresse, spline, 15 tommer, 115 / 230 V | AD2YRW 3WRN7

JET TOOLS 354550 gulvborepresse, Spline, 15 tommer, 115/230 V

På lager
Vare: AD2YRW Modell: 354550Kryssreferanse: 3WRN7

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Forsterker AC16/8
Basestørrelse10-1 / 2 "x 15"
Kapasitet Støpejern5 / 8 "
Kapasitet stål1 / 2 "
Chuck størrelse1 / 2 "
Kolonne Dia.3"
Kjøretypespline
Hz60
Maks. Spindel til base47-1 / 2 "
Motor HP1
Antall hastigheterVariabel
Generell dybde30 "
Total høyde71 "
Samlet bredde20 "
Fase1
Quill Dia.2-1 / 4 "
Spindelhastighet400 til 5000
Spindelavsmalning2MT
Spindel til bord41 "
Spindelreiser6"
Svinge15 "
Størrelse på bordspor1 / 2 "
Bordoverflate12-1/2" x 14-1/2"
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 178.26
Skipets høyde (cm)181.36
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8465950090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Brukes til å bore eller forstørre et sylindrisk hull i et arbeidsstykke i bil-, romfarts- og byggebransjen
    • Motor med variabel hastighet med trinnvis trinsesystem for bruk ved forskjellige hastigheter (400 til 5000 RPM) samt muligheten til å endre hastighet under drift
    • 6 tommers slag muliggjør boring av dype hull

    Hva er fordelene med en stor fjærpenn og en 3-tommers kolonne i Jet-gulvborepresse
    Den store, 2-1/4 tommers fjærpennen gir større nøyaktighet mens 3-tommers søylen fremmer maksimal hodestøtte.

    Leveres Jet 354550 med sikkerhetsvern
    Alle jetborpresser er utstyrt med en sikkerhetskrave for å beskytte spindelen og arbeidsstykket, samt sikre operatørsikkerhet.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACFaseSpenningPris
JET VERKTØY 354551 Gulvborpress Spline 15 Tommer 220/440v | AD2YTE 3WRP9 3545516.2/3.13220/44035 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 354550 gulvborepresse, Spline, 15 tommer, 115/230 V
35 030 NOK / enhet