JETTOOLS 354024 Geard Head Drill With Power Feed 230v | AA8GWA 18F199

JET TOOLS 354024 Gearhodebor med kraftmating 230v

Vare: AA8GWA Modell: 354024Kryssreferanse: 18F199
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

85 020 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborepress m / kraftmating
Basestørrelse26 "x 18"
Kapasitet Støpejern1-1 / 2 "
Kapasitet stål1-1 / 4 "
Chuck størrelseIkke Inkludert
Kolonne Dia.4-1 / 2 "
KjøretypeGiret hode
Hz60
Maks. Spindel til base44-5 / 16 "
Motor HP2
Antall hastigheter12
Generell dybde24 "
Total høyde71 "
Samlet bredde32 "
Fase3
Quill Dia.3"
Spindelhastighet60 til 3000
Spindelavsmalning3MT
Spindel til bord30-1 / 2 "
Spindelreiser4-1 / 2 "
Svinge20 "
Bordoverflate21-3/4" x 19-1/2"
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 317.51
Skipets høyde (cm)193.04
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8465950060
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 354024 Gearhodebor med kraftmating 230v
85 020 NOK / enhet