JET TOOLS 354022 Geared Head Drill With Tapping 10 Tommers 230V | AA8GVZ 18F198

JET TOOLS 354022 Girkassebor med tapping 10 tommers 230v

Vare: AA8GVZ Modell: 354022Kryssreferanse: 18F198
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

81 105 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborepress m / tappehode
Basestørrelse26 "x 18"
Kapasitet Støpejern1-1 / 2 "
Kapasitet stål1-1 / 4 "
Chuck størrelseIkke Inkludert
Kolonne Dia.4-1 / 2 "
KjøretypeGiret hode
Hz60
Maks. Spindel til base44-5 / 16 "
Motor HP2
Antall hastigheter12
Generell dybde24 "
Total høyde71 "
Samlet bredde32 "
Fase3
Quill Dia.3"
Spindelhastighet120 til 1500
Spindelavsmalning3MT
Spindel til bord30-1 / 2 "
Spindelreiser4-1 / 2 "
Svinge20 "
Størrelse på bordspor5 / 8 "
Bordoverflate21-3/4" x 19-1/2"
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 331.12
Skipets høyde (cm)193.04
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8465950060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
JET TOOLS 354026 Geared Head Drill With Tapping 20 Tommers 230v | AA8GWB 18F201 35402699 511 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 354022 Girkassebor med tapping 10 tommers 230v
81 105 NOK / enhet