JAMCO SX230-P6 Bruksvogn Stål 36 Lx25 B 2400 Lb. | AA7LLJ 16C835

JAMCO SX230-P6 Bruksvogn Stål 36 Lx25 B 2400 Lb.

På lager
Vare: AA7LLJ Modell: SX230-P6Kryssreferanse: 16C835

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset lavt dekkverktøy
Kapasitet per hylle1200 lb.
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller17 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleHevet forskyvning
Håndtak inkludertJa
LeppehøydeFlush Top, 1-1 / 2 "Bunn
Lastekapasitet2400 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde40 "
Total lengde36 "
Samlet bredde25 "
Hyllelengde30 "
HyllestilLipt / Flush kombinasjon
HylletypeFlat topp, bunn med leppekant
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.4
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
JAMCO SX236-P6 Bruksvogn Stål 42 Lx25 B 2400 Lb. | AA7LLK 16C836 SX236-P642 "25 "36 "24 "10 352 NOK
JAMCO SX248-P6 Bruksvogn Stål 54 Lx25 B 2400 Lb. | AA7LLL 16C837 SX248-P654 "25 "48 "24 "12 103 NOK
JAMCO SX336-P6 Bruksvogn Stål 42 Lx31 B 2400 Lb. | AA7LLN 16C840 SX336-P642 "31 "36 "30 "12 482 NOK
JAMCO SX348-P6 Bruksvogn Stål 54 Lx31 B 2400 Lb. | AA7LLP 16C841 SX348-P654 "31 "48 "30 "11 774 NOK
JAMCO SX360-P6 Bruksvogn Stål 66 Lx31 B 2400 Lb. | AA7LLQ 16C842 SX360-P666 "31 "60 "30 "13 917 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO SX230-P6 Bruksvogn Stål 36 Lx25 B 2400 Lb.
10 966 NOK / enhet