JAMCO SG248-P5 Bruksvogn Stål 54 Lx25 B 1200 Lb. | AA7LHK 16C757

JAMCO SG248-P5 Bruksvogn Stål 54 Lx25 B 1200 Lb.

På lager
Vare: AA7LHK Modell: SG248-P5Kryssreferanse: 16C757

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet håndtaksvogn
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller20 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleHevet rørformet med glatt radiusbøyning
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde35 "
Total lengde54 "
Samlet bredde25 "
Hyllelengde48 "
HyllestilLippet
HylletypeLeppet kant
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.7
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandleKapasitet per hylleCaster Dia.LeppehøydeLastekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdePris
JAMCO FE130-U4-B4 Bruksvogn Stål 36 Lx19 W 800 Lb Kapasitet | AA7KMT 16C180 FE130-U4-B4Hevet forskyvning400 lb.4"Flush Top, 1-1 / 2 "Bunn800 lb.Stål40 "36 "4 483 NOK
JAMCO FE136-U4-B4 Bruksvogn Stål 42 Lx19 W 800 Lb Kapasitet | AA7KMU 16C181 FE136-U4-B4Hevet forskyvning400 lb.4"Flush Top, 1-1 / 2 "Bunn800 lb.Stål40 "42 "4 637 NOK
JAMCO FE236-U4-B4 Bruksvogn Stål 42 Lx25 W 800 Lb Kapasitet | AA7KMV 16C182 FE236-U4-B4Hevet forskyvning400 lb.4"Flush Top, 1-1 / 2 "Bunn800 lb.Stål40 "42 "5 231 NOK
JAMCO SG148-P5 Bruksvogn Stål 54 Lx19 B 1200 Lb. | AA7LHG 16C754 SG148-P5Hevet rørformet med glatt radiusbøyning600 lb.5"1.5 "1200 lbs.Stål35 "54 "8 667 NOK
JAMCO SG230-P5 Bruksvogn Stål 36 Lx25 B 1200 Lb. | AA7LHH 16C755 SG230-P5Hevet rørformet med glatt radiusbøyning600 lb.5"1.5 "1200 lbs.Stål35 "36 "5 478 NOK
JAMCO SG260-P5 Bruksvogn Stål 66 Lx25 B 1200 Lb. | AA7LHL 16C758 SG260-P5Hevet rørformet med glatt radiusbøyning600 lb.5"1.5 "1200 lbs.Stål35 "66 "7 196 NOK
JAMCO SG348-P5 Brukervogn Stål 54 Lx31 W 1200 Lb. | AA7LHN 16C761 SG348-P5Hevet rørformet med glatt radiusbøyning600 lb.5"1.5 "1200 lbs.Stål35 "54 "12 460 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO SG248-P5 Bruksvogn Stål 54 Lx25 B 1200 Lb.
11 539 NOK / enhet