JAMCO DT248-BL Bin Hylleskap 78 x 48 x 24 Med 148 søppelkasser | AA8KJP 18H148

JAMCO DT248-BL Bin Hylleskap 78 x 48 x 24 Med 148 søppelkasser

På lager
Vare: AA8KJP Modell: DT248-BLKryssreferanse: 18H148

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelskap
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeGul
Skuffer per skap20
Skuffer per dør128
Kapasitet på skaphylle1000 lb.
SkapstypeSøppel- og hylleskap
FARGEBlack
Dør Typesolid
FinishPulverlakk
Måler14
Lås Type3 pkt. Låsesystem
MaterialeSveiset stål
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde48 "
Total kapasitet2000 lb.
Totalt antall kasser148

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 272.7
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Benhøyde (4 ")

Produktvarianter

ProduktModellDør TypeLås TypeSamlet breddeTotalt antall kasserPris
JAMCO HH236-BL Bin Hylleskap 78 x 36 x 24 Med 8 søppelkasser | AA8KGK 18H097 HH236-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "828 973 NOK
JAMCO HH248-BL Bin Hylleskap 78 x 48 x 24 Med 12 søppelkasser | AA8KGL 18H098 HH248-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp48 "1234 434 NOK
JAMCO HH260-BL Bin Hylleskap 78 x 60 x 24 Med 12 søppelkasser | AA8KGM 18H099 HH260-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp60 "1240 104 NOK
JAMCO HY236-BL Bin Hylleskap 78 x 36 x 24 Med 16 søppelkasser | AA8KGP 18H102 HY236-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "1635 829 NOK
JAMCO HY248-BL Bin Hylleskap 78 x 48 x 24 Med 20 søppelkasser | AA8KGQ 18H103 HY248-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp48 "2042 222 NOK
JAMCO DH236-BL Bin Hylle Skap Clearview Med 8 søppelkasser | AA8KHA 18H112 DH236-BLClearview3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "829 848 NOK
JAMCO DH248-BL Bin Hylle Skap Clearview Med 16 søppelkasser | AA8KHB 18H113 DH248-BLClearview3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp48 "1241 580 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO DT248-BL Bin Hylleskap 78 x 48 x 24 Med 148 søppelkasser
41 479 NOK / enhet