Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRONCLAD WWX2-03-M Mekanikkhansker General Utility M Pr | AF7HJH 21AP04

IRONCLAD WWX2-03-M Mekanikkhansker General Utility M Pr

På lager
Vare: AF7HJH Modell: WWX2-03-MKryssreferanse: 21AP04

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
301NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanikkhansker
BakmaterialeRibbet nylon / spandex
Lukk TypeKrok og sløyfe
FARGESvart
MansjettStrikke
FingerstilFull
Knoke Padding MaterialNeopren
Palm konstruksjonsyntetisk lær
Palm materialesyntetisk lær
StørrelseM
StingmaterialeTrippelbundet nylon
UnderkategoriGenerell nytte
TommelstilVinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode6216004000

Produktdetaljer:

Ironclad WWX2-03-M er et par mekanikkhansker som bæres på hendene for presisjon og beskyttelse. Den brukes i bil-, konstruksjons- og produksjonsindustrien for forbedret grep og beskyttelse for brukeren. Dette mellomstore paret arbeidshanske gir holdbarhet og fingerferdighet for intrikate oppgaver som krever håndsikkerhet og taktil kontroll, noe som øker den generelle arbeidseffektiviteten og sikkerheten.

Egenskaper:

  • Dette paret med hansker har nylon bakkonstruksjon for økt holdbarhet og fleksibilitet.
  • Den har kuttet og sydd design for økt hanskestyrke og lang levetid.
  • Denne mellomstore Ironclad hansken er tilgjengelig for både venstre og høyre hender, noe som sikrer en riktig passform.
  • Den har en lengde på 9 tommer for utvidet dekning for håndleddet og underarmen.
  • Dette paret Ironclad arbeidshanske kommer med et ufôret foringsmateriale for forbedret pusteevne og redusert svetteoppbygging.
  • Den er utstyrt med dobbel håndflate for ekstra polstring og beskyttelse under håndflateintensive oppgaver.
  • Denne lateksfrie hansken forhindrer allergiske reaksjoner for sensitive brukere og en håndflate i syntetisk lær for økt grep.
  • Den har videre et forsterket tommelskritt og neoprenknoke for å beskytte mot støt og skrubbsår.
  • Dette mellomstore paret med hansker i mekanikkstil gir en tettsittende passform og optimal kontroll under oppgaver.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Gjør Raptor Supplies tilby jernbelagte hansker av liten og stor størrelse?

A. Ja, kunder som leter etter små eller store hansker fra Ironclad kan velge WWX2-02-S mekanikkhansker for små og WWX2-04-L mekanikkhansker for store håndstørrelser.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Ironclad WWX2-03-M mekanikkhansker?

A.

  • Se gjennom vedlikeholdsinstruksjonene fra Ironclad.
  • Sjekk hanskene for skitt eller rusk.
  • Vask forsiktig for hånd med mild såpe og kaldt vann.
  • Skyll grundig for å fjerne såperester.
  • Klem forsiktig ut overflødig vann.
  • Lufttørk på et kjølig, skyggefullt område.
  • Unngå maskinvask eller tørking.
  • Oppbevares på et rent, tørt sted.
  • Inspiser med jevne mellomrom for slitasje.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en mekanikkhanske?

A.

  • Vurder beskyttelsesnivået som trengs for oppgavene dine.
  • Velg slitesterke materialer som gir fleksibilitet og grep.
  • Sørg for en tettsittende passform som ikke går på akkord med fingerferdigheten.
  • Balanser beskyttelse med evnen til å utføre intrikate oppgaver.
  • Se etter hansker med pålitelig grep på verktøy og overflater.
  • Velg forsterkede områder for å tåle hyppig bruk.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
IRONCLAD WWX2-04-L Mekanikkhansker General Utility L Pr | AF7HJJ 21AP05 WWX2-04-LL301NOK
IRONCLAD WWX2-05-XL Mekanikkhansker General Utility Xl Pr | AF7HJK 21AP06 WWX2-05-XLXL301NOK
IRONCLAD WWX2-06-XXL Mekanikkhansker General Utility 2xl Pr | AF7HJL 21AP07 WWX2-06-XXL2XL301NOK
IRONCLAD WWX2-02-S Mekanikkhansker General Utility S PR | AG9PEN 21AP03 WWX2-02-SS301NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRONCLAD WWX2-03-M Mekanikkhansker General Utility M Pr
301NOK / enhet