Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERTAPE PG500.14G Maskeringstape Naturlig Diameter Pk72 | AB7HRV 23M224

INTERTAPE PG500.14G Maskeringstape Naturlig Diameter Pk72

På lager
Vare: AB7HRV Modell: PG500.14GKryssreferanse: 23M224

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 371 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMasking Tape
Adhesjonsstyrke48 oz./in
AdhesiveSyntetisk gummi / harpiks
FARGENaturlig
Lengde60yd.
MaterialeGlatt crepe papir
Ytelse Temp.50 grader F til 140 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet21 pund / tommer
Tykkelse5mil.
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.76
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode4823908600
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.Pris
INTERTAPE 74936G Maskebånd Brun Diameter - Pakke med 48 | AB7HRC 23M192 74936G7.2mil.60 oz./inNaturlig / syntetisk gummiblanding3 / 4 "brun60yd.Flatback Kraftpapir-3 598 NOK
INTERTAPE 84460G Maskeringstape Brun Diameter Pk16 | AB7HRD 23M193 84460G7.2mil.60 oz./inNaturlig / syntetisk gummiblanding3"brun60yd.Flatback Kraftpapir-4 378 NOK
INTERTAPE 84462G Maskebånd Brun Diameter - Pakke med 12 | AB7HRE 23M194 84462G7.2mil.60 oz./inNaturlig / syntetisk gummiblanding4"brun60yd.Flatback Kraftpapir-4 756 NOK
INTERTAPE 71676G Maskebånd Brun Diameter - Pakke med 24 | AB7HRF 23M199 71676G7.2mil.50 oz./inNaturlig / syntetisk gummiblanding2"brun60yd.Flatback Kraftpapir-5 490 NOK
INTERTAPE PG5 ... 130G Maskebånd Natural Diameter - Pakke med 24 | AB7HRG 23M203 PG5 ... 130G6.3mil.33 oz./inNaturlig gummi / harpiks2"Naturlig60yd.Fin crepe papir50 grader til 200 grader F4 194 NOK
INTERTAPE PG500.15G Maskebånd Natural Diameter - Pakke med 48 | AB7HRH 23M205 PG500.15G5mil.48 oz./inSyntetisk gummi / harpiks3 / 4 "Naturlig60yd.Glatt crepe papir50 grader F til 140 grader F1 231 NOK
INTERTAPE PG500.16G Maskebånd Natural Diameter - Pakke med 36 | AB7HRJ 23M206 PG500.16G5mil.48 oz./inSyntetisk gummi / harpiks1"Naturlig60yd.Glatt crepe papir50 grader F til 140 grader F1 270 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERTAPE PG500.14G Maskeringstape Naturlig Diameter Pk72
1 371 NOK / enhet