INGERSOLL-RAND SS5L5 Elektrisk luftkompressor 1 trinn | AE2PWY 4YW10

INGERSOLL-RAND SS5L5 Elektrisk luftkompressor 1 trinn

Vare: AE2PWY Modell: SS5L5Kryssreferanse: 4YW10
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

27 373 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 2 "
amps21.5
KompressortypeTankmontert
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
KabinettNEMA 1
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press15.5
HP5
Hz60
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press135 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling135
På trykkbryterinnstilling135
Total høyde71 "
Total lengde20 "
Samlet bredde30 "
Fase1
Pumpens oljekapasitet34 oz.
Pumpe RPM950
Tankstørrelse60 gal.
TanktypeVertikal
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 139.5
Skipets høyde (cm)144.78
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8414801685
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellampsHPTotal høydeSamlet breddePris
INGERSOLL-RAND SS3L3 Elektrisk luftkompressor, tankmontert, 1 trinn, 3 hk | AE2PWX 4YW09 SS3L314.7366 "23 "18 817 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND SS5L5 Elektrisk luftkompressor 1 trinn
27 373 NOK / enhet