INGERSOLL-RAND SS3L3 Elektrisk luftkompressor, tankmontert, 1 trinn, 3 hk | AE2PWX 4YW09

INGERSOLL-RAND SS3L3 Elektrisk luftkompressor, tankmontert, 1 trinn, 3 hk

Vare: AE2PWX Modell: SS3L3Kryssreferanse: 4YW09
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 817 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 2 "
amps14.7
KompressortypeTankmontert
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
KabinettNEMA 1
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press10.3
HP3
Hz60
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press135 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling135
På trykkbryterinnstilling135
Total høyde66 "
Total lengde20 "
Samlet bredde23 "
Fase1
Pumpens oljekapasitet17 oz.
Pumpe RPM1200
Tankstørrelse60 gal.
TanktypeVertikal
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 132.75
Skipets høyde (cm)195.58
Skipets lengde (cm)103.63
Skipets bredde (cm)88.14
HS kode8414801685
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for håndtering av matemballasje og prosesseringsaktiviteter og drift av pneumatisk verktøy
    • Utstyrt med en 3 hk enfaset motor med termisk overbelastningsbeskyttelse og en enfaset motor som kan tilbakestilles manuelt
    • Støpejernskonstruksjon sikrer vibrasjonsdemping og slitestyrke
    • Har en veivaksel av herdet stål integrert med presisjonslagre for holdbarhet og sprutsmøring for å redusere friksjonen
    • Inkluderer manuell tappeventil, trykkmåler, oljeglass og sikkerhetsventil
    • Oppfyller ASME, California Code & CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsHPTotal høydeSamlet breddePris
INGERSOLL-RAND SS5L5 Elektrisk luftkompressor 1 trinn | AE2PWY 4YW10 SS5L521.5571 "30 "27 373 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND SS3L3 Elektrisk luftkompressor, tankmontert, 1 trinn, 3 hk
18 817 NOK / enhet