Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND QA2759D luftbor industriell rettvinklet 1/4 tomme-28 | AB9QKR 2ERT6

INGERSOLL-RAND QA2759D Luftbor industriell rettvinklet 1/4 tomme-28

På lager
Vare: AB9QKR Modell: QA2759DKryssreferanse: 2ERT6

Få tak i det April 26, Fredag
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
14 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRettvinklet luftbor
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
LagreneBall og rulle
CFM @ full belastning16.0
Chuck størrelse1/4 "-28
Drill Chuck Typegjenget
DutyIndustriell
Gratis hastighet2700 rpm
Gear TogPlanetary
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.28
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde8.625 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringNei
Rett vinkellengde2-15 / 16 "
StilRett vinkel
Gass typespaken
Verktøyvekt1.37 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.981
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8467115020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneVerktøyvektCFM @ full belastningChuck størrelseGratis hastighetHåndteringsmaterialePris
INGERSOLL-RAND QA2754D luftbor industriell rettvinklet 1/4 tomme-28 | AB9QKT 2ERT7 QA2754D10.5 "4.0Ball og rulle1.47 lb.16.01/4 "-282700 rpmKompositt20 250 NOK
INGERSOLL-RAND 7LN3A44 luftbor, industriell bruk, rett vinkel, 3/4 HK | AD3CQD 3Y508 7LN3A4411.125 "4.2Dobbel rad ball4.20 lb.26.01 / 2 "600 rpmAluminum22 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND QA2759D Luftbor industriell rettvinklet 1/4 tomme-28
14 471 NOK / enhet