Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND G1H350RG4 Air Die Grinder Rett 35k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAG 1TDG5

INGERSOLL-RAND G1H350RG4 luftsliper rett 35k Rpm 0.4 Hk 25cfm

På lager
Vare: AB3HAG Modell: G1H350RG4Kryssreferanse: 1TDG5

Få tak i det April 26, Fredag
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
7 203 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.3
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning25.0
Spennhylse1 / 4 "
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet35,000 rpm
KvernetypeRett
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.4
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6.125 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.954
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8467111040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyGratis hastighetHPTotal lengdePris
INGERSOLL-RAND G1H250RG4 Air Die Grinder Rett 25k Rpm 0.4 Hp 20cfm | AB3HAH 1TDG6 G1H250RG45.020.0Industriell25,000 rpm0.46.125 "6 797 NOK
INGERSOLL-RAND G1H200RG4 Luftsliper rett 20k o / min 0.4 hk 19cfm | AB3HAJ 1TDG7 G1H200RG44.819.0Industriell20,000 rpm0.46.125 "6 496 NOK
INGERSOLL-RAND 308B luftsliper, innebygd smøreveke | AB7RGH 23Z011 308B7.028.0standard25,000 rpm0.336 27 / 32 "1 774 NOK
INGERSOLL-RAND 5108MAX luftsliper, 1/4 tomme NPT, 25000 RPM | AB7RGK 23Z013 5108MAX6.025.0Industriell25,000 rpm0.46 9 / 16 "2 826 NOK
INGERSOLL-RAND 325SC4A Air Die Grinder Rett 25k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGV 4TMA7 325SC4A8.032.0Industriell25,000 rpm0.46.5 "4 411 NOK
INGERSOLL-RAND 335SC4A Air Die Grinder Rett 35k Rpm 0.37 Hp 30cfm | AD9MGW 4TMA8 335SC4A8.030.0Industriell35,000 rpm0.376.5 "4 196 NOK
INGERSOLL-RAND 330SC4A Air Die Grinder Rett 30k Rpm 0.33 Hp 30cfm | AD9MGY 4TMC1 330SC4A8.030.0Industriell30,000 rpm0.336.5 "4 481 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND G1H350RG4 luftsliper rett 35k Rpm 0.4 Hk 25cfm
7 203 NOK / enhet