Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 luftbor, industriell bruk, rett vinkel, 3/4 HK | AD3CQD 3Y508

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 luftbor, industriell bruk, rett vinkel, 3/4 HK

På lager
Vare: AD3CQD Modell: 7LN3A44Kryssref: 3Y508

Få tak i det April 26, Fredag
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
22 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRettvinklet luftbor
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.2
LagreneDobbel rad ball
CFM @ full belastning26.0
Chuck størrelse1 / 2 "
Drill Chuck TypeTastet
DutyIndustriell
Gratis hastighet600 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HP3/4
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde11.125 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringNei
Rett vinkellengde4-1 / 8 "
StilRett vinkel
Gass typespaken
Verktøyvekt4.20 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8467115020
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Egnet for bruk i applikasjoner som er vanskelig tilgjengelige og begrenset
    • Inkluderer en chucknøkkel for å stramme og løsne chuck-kjevene

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneVerktøyvektCFM @ full belastningChuck størrelseGratis hastighetHåndteringsmaterialePris
INGERSOLL-RAND QA2759D luftbor industriell rettvinklet 1/4 tomme-28 | AB9QKR 2ERT6 QA2759D8.625 "4.0Ball og rulle1.37 lb.16.01/4 "-282700 rpmKompositt14 471 NOK
INGERSOLL-RAND QA2754D luftbor industriell rettvinklet 1/4 tomme-28 | AB9QKT 2ERT7 QA2754D10.5 "4.0Ball og rulle1.47 lb.16.01/4 "-282700 rpmKompositt20 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 luftbor, industriell bruk, rett vinkel, 3/4 HK
22 320 NOK / enhet