Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 7ANST8 luftbor industripistol 1/2 tomme | AD3CQF 3Y510

INGERSOLL-RAND 7ANST8 luftbore industripistol 1/2 tommer

På lager
Vare: AD3CQF Modell: 7ANST8Kryssref: 3Y510
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
13 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftboring
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.2
LagreneDobbel rad ball
CFM @ full belastning22.0
Chuck størrelse1 / 2 "
Drill Chuck TypeTastet
DutyIndustriell
Gratis hastighet900 rpm
Gear TogPlanetary
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialSkinsulate
HP3/4
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde8.75 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringNei
StilPistol
Gass typeAvtrekker
Verktøyvekt3.20 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8467115020
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellMin. SlangestørrelseGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneTotal lengdeReverseringVerktøyvektCFM @ full belastningChuck størrelsePris
INGERSOLL-RAND QP301LD Luftbor industripistol 1/4 tommer | AB9QKU 2ERT9 QP301LD1 / 4 "4.0Ball og rulle6.75 "Nei1.44 lb.16.01 / 4 "10 002 NOK
INGERSOLL-RAND QP151D luftbor industripistol 1/4 tommer | AB9QKV 2ERU1 QP151D1 / 4 "4.0Ball og rulle7.25 "Nei1.54 lb.16.01 / 4 "12 783 NOK
INGERSOLL-RAND 7AQST8 luftbor industripistol 1/2 tomme | AD3CQE 3Y509 7AQST85 / 16 "4.2Dobbel rad ball7.375 "Nei3.20 lb.22.01 / 2 "18 480 NOK
INGERSOLL-RAND 7AMST6 Industriell pistol 3/8 tommers | AD3CQG 3Y511 7AMST65 / 16 "4.2Dobbel rad ball8.5 "Nei2.90 lb.22.03 / 8 "14 411 NOK
INGERSOLL-RAND 7AKST6 Air Drill Industripistol 3/8 Tommer | AD3CQH 3Y513 7AKST65 / 16 "4.2Dobbel rad ball7.625 "Nei2.40 lb.22.03 / 8 "12 768 NOK
INGERSOLL-RAND 728JA1 Luftbor industripistol 3/8 tommer | AD3CQL 3Y520 728JA11 / 4 "3.2-7"Nei2.40 lb.-3 / 8 "5 592 NOK
INGERSOLL-RAND 5RANST8 Air Drill Industrial Pistol 1/2 Inch | AD3CQT 3Y531 5RANST81 / 4 "4.0Dobbel rad ball8.25 "Ja3.0 lb.17.01 / 2 "10 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 7ANST8 luftbore industripistol 1/2 tommer
13 851 NOK / enhet