INGERSOLL-RAND 7100E15 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 15 HK 200V | AD9DYB 4R778

INGERSOLL-RAND 7100E15 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 15 HK 200V

Vare: AD9DYB Modell: 7100E15Kryssref.: 4R778
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

92 329 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak1"
amps48.3
KompressortypeTankmontert
Kontrolldual
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter85.1
KabinettNEMA 1
FinishBakt på pulverlakkert emalje
Gratis luft CFM @ maks. Press50
HP15
Hz60
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press175 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn2
Av Trykkbryterinnstilling175
På trykkbryterinnstilling135
Total høyde52 "
Total lengde72 "
Samlet bredde29 "
Fase3
Pumpens oljekapasitet2.5 kvt.
Pumpe RPM1100
Tankstørrelse120 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 528.75
Skipets høyde (cm)165.1
Skipets lengde (cm)200.66
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8414802055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeampsKontrollSpenningKabinettFinishHPHzPris
INGERSOLL-RAND 2545E10A Elektrisk luftkompressor 2 trinn 10 hk | AA7ZHF 16V892 2545E10A30 "25Trykkbryter230IKKE MINPulverlakkert1050/6081 768 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND 2545E10B Elektrisk luftkompressor 2 trinn 10 hk | AA7ZHG 16V893 2545E10B30 "12.5Trykkbryter460IKKE MINPulverlakkert106087 937 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND 7100E15A Elektrisk luftkompressor 2 trinn 15 Hk | AA7ZHK 16V896 7100E15A30 "42Trykkbryter230IKKE MINPulverlakkert1560114 605 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND 7100E15B Elektrisk luftkompressor 2 trinn 15 hk | AA7ZHL 16V897 7100E15B30 "21Trykkbryter460IKKE MINPulverlakkert1560111 299 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND 2545E10FP-200-3 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 10 hk | AC9DBG 3FRU6 2545E10FP-200-330 "28.1Trykkbryter200IKKE MINPulverlakkert106081 768 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND 7100E15 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 15 HK 230/460V | AD9DYA 4R774 7100E1529 "42/21dual230/460NEMA 1Bakt på pulverlakkert emalje156078 991 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 7100E15 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 15 HK 200V
92 329 NOK / enhet