Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 5102MAX luftsliper, rett vinkel, 20000 RPM, 0.4 HK, 25 CFM | AB7RGJ 23Z012

INGERSOLL-RAND 5102MAX luftsliper, rett vinkel, 20000 RPM, 0.4 HK, 25 CFM

På lager
Vare: AB7RGJ Modell: 5102MAXKryssreferanse: 23Z012
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
3 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.0
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning25.0
Spennhylse1 / 4 "
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet20,000 rpm
KvernetypeRett vinkel
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.4
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7"
Nødvendig trykk90 psi
Rett vinkellengde2-2 / 3 "
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.422
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til etterbehandling og polering av metall og overflater uten metall; kan også brukes til treskjæring eller for å kvitte seg med rust
    • Leveres utstyrt med en kraftig 0.4 HK motor som kan levere opptil 20000 RPM for rask og effektiv drift
    • Spindellås sørger for raskere slipende omstillinger og ergonomisk grepdesign reduserer brukernes tretthet
    • Gasspak med lav profil gir enklere og effektiv drift uten utmattelse

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyEksosGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPPris
INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Luftdysemaskin rett vinkel 20k o / min 0.4 hk 25cfm | AB3HAK 1TDH1 G1A200RG46"6.325.0IndustriellBak20,000 rpmKompositt0.410 177 NOK
INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Luftsliper Høyre vinkel 12k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB3HAN 1TDH7 G1A120RG47 9 / 32 "4.819.0IndustriellBak12,000 rpmKompositt0.49 879 NOK
INGERSOLL-RAND 301B luftsliper, rett vinkel, 21000 RPM, 0.25 HK, aluminium | AB7RGF 23Z008 301B5.25 "6.024.0standardFront21,000 rpmAluminum0.251 252 NOK
INGERSOLL-RAND 302B Luftdysemaskin rett vinkel 20k o / min 0.33hk 23cfm | AB7RGG 23Z009 302B7"6.023.0standardBak20,000 rpmKompositt0.332 173 NOK
INGERSOLL-RAND 312AC4A Luftsliper rett vinkel 12k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGT 4TMA5 312AC4A6 23 / 32 "8.032.0IndustriellBak12,000 rpmKompositt0.45 238 NOK
INGERSOLL-RAND 320AC4A Luftsliper rett vinkel 20k o / min 0.4 Hp 32cfm | AD9MGU 4TMA6 320AC4A6 23 / 32 "8.032.0IndustriellBak20,000 rpmKompositt0.45 264 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 5102MAX luftsliper, rett vinkel, 20000 RPM, 0.4 HK, 25 CFM
3 357 NOK / enhet