Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 1RPNS1 luftskrutrekker, belagt grep, 13 CFM, 1000 RPM, 90 PSI | AD3FKJ 3YU84

INGERSOLL-RAND 1RPNS1 luftskrutrekker, belagt grep, 13 CFM, 1000 RPM, 90 PSI

På lager
Vare: AD3FKJ Modell: 1RPNS1Kryssreferanse: 3YU84

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
15 466 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskrutrekker
Luftinntak1 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.0
CFM @ full belastning13.0
Clutch TypePresisjonsavstenging
DutyIndustriell
Gratis hastighet1000 rpm
HåndtakstypePå linje
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Operasjonvendbar
Total lengde8.75 "
Nødvendig trykk90 psi
Gass typeTrykk for å starte
Moment Range Soft Draw2.7 til 30.1 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8467115020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for montering og fjerning av skruer, ideelt for bygg-, bil- og rørleggerindustrien
    • Leveres utstyrt med en justerbar avstengningskobling som sørger for presis drift og gir hastigheter fra 500 til 2800 o / min
    • Kompakt konstruksjon for lengre drift (selv i trange rom) og lettere transport
    • Ergonomisk belagt grepdesign og lett design sammen gir mindre brukerutmattelse

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyGratis hastighetHåndtakstypeMin. SlangestørrelsePris
INGERSOLL-RAND 371 Skrutrekker 115 tommer-lb. | AC9QZQ 3JD32 3717.25 "1 / 4 "PT4.029.0general1800 rpmPistol3 / 8 "2 745 NOK
INGERSOLL-RAND 7RLMC1 Luftskrutrekker 20 til 110 tommer-lb. | AD3CQB 3Y506 7RLMC112 "1 / 4 "PT4.027.0Industriell1200 rpmPå linje5 / 16 "25 537 NOK
INGERSOLL-RAND 7RAMC1 Skrutrekker 20 til 110 tommer-lb. | AD3CQC 3Y507 7RAMC110.5 "1 / 4 "PT4.027.0Industriell1000 rpmPistol5 / 16 "27 033 NOK
INGERSOLL-RAND 5RLNC1 luftskrutrekker 13 til 75 tommer-lb. | AD3CQR 3Y529 5RLNC110.75 "1 / 4 "PT4.016.0Industriell1000 rpmPå linje1 / 4 "12 954 NOK
INGERSOLL-RAND 5RANP1 Luftskrutrekker 39 til 70 tommer-lb. | AD3CQU 3Y532 5RANP18"1 / 4 "PT4.017.0Industriell900 rpmPistol1 / 4 "11 260 NOK
INGERSOLL-RAND 5RALP1 Luftskrutrekker 19 til 35 tommer-lb. | AD3CQW 3Y536 5RALP17.25 "1 / 4 "PT4.017.0Industriell2000 rpmPistol1 / 4 "10 151 NOK
INGERSOLL-RAND 5RALC1 Skrutrekker 13 til 35 tommer-lb. | AD3CQX 3Y538 5RALC18.75 "1 / 4 "PT4.017.0Industriell2000 rpmPistol1 / 4 "11 549 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 1RPNS1 luftskrutrekker, belagt grep, 13 CFM, 1000 RPM, 90 PSI
15 466 NOK / enhet