Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 182LNA1 nåleskaler, 1-1/16 tommers slag, 13 cfm | AD3CRE 3Y589

INGERSOLL-RAND 182LNA1 nåleskaler, 1-1/16 tommers slag, 13 cfm

På lager
Vare: AD3CRE Modell: 182LNA1Kryssref: 3Y589

Få tak i det April 26, Fredag
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
11 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåle Scaler
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.0
Slag per minutt4000
CFM @ full belastning13.0
DutyIndustriell
HåndtakstypeRett
Min. Slangestørrelse5 / 16 "
Total lengde15 "
Nødvendig trykk90 psi
Slaglengde1-1 / 16 "
Gasspedalspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8467195090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 182-serie nåleskaler designet for å gi 4000 slag per minutt, og er dermed ideell for fjerning av vekter, maling og rust fra metallstykker
    • Justerbar nålhuslås av bajonett for enkel justering uten ekstra behov for spesialverktøy og varmebehandlede nåler for å forhindre brudd ved gjentatt bruk
    • Gassventil med gummifront for lekkasjetett tetning og beskyttelse mot utilsiktede fall eller slag

Produktvarianter

ProduktModellSlag per minuttCFM @ full belastningTotal lengdePris
INGERSOLL-RAND 172LNA1 luftnålskalerer, in-line, 9/16 tommers slag, 12 CFM, 90 PSI inntak | AD3CRH 3Y593 172LNA1550012.013.75 "7 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 182LNA1 nåleskaler, 1-1/16 tommers slag, 13 cfm
11 130 NOK / enhet