Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 172LNA1 luftnålskalerer, in-line, 9/16 tommers slag, 12 CFM, 90 PSI inntak | AD3CRH 3Y593

INGERSOLL-RAND 172LNA1 luftnålskalerer, in-line, 9/16 tommers slag, 12 CFM, 90 PSI inntak

På lager
Vare: AD3CRH Modell: 172LNA1Kryssref: 3Y593

Få tak i det April 26, Fredag
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
7 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåle Scaler
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.0
Slag per minutt5500
CFM @ full belastning12.0
DutyIndustriell
HåndtakstypeRett
Min. Slangestørrelse5 / 16 "
Total lengde13.75 "
Nødvendig trykk90 psi
Slaglengde5 / 16 "
Gasspedalspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8467195090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • In-line luftnåleskaler designet for metalloverflatebehandling som fjerning av rust, maling, smuss og sveisespatter
    • Har et sett med nåler med 9/16 tommers slaglengde for bruk i hjørner, trange områder og buede områder
    • Utstyrt med en strupeventil med variabel hastighet for å kontrollere luftstrømmen; maksimal strømningshastighet på 12 CFM
    • 1/4-tommers luftinngangsport med 90 psi inntakstrykk kan gi opptil 5500 BPM for kraftig rengjøring

Produktvarianter

ProduktModellSlag per minuttCFM @ full belastningTotal lengdePris
INGERSOLL-RAND 182LNA1 nåleskaler, 1-1/16 tommers slag, 13 cfm | AD3CRE 3Y589 182LNA1400013.015 "11 130 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 172LNA1 luftnålskalerer, in-line, 9/16 tommers slag, 12 CFM, 90 PSI inntak
7 931 NOK / enhet