Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 1702SB1 Slagnøkkel 3/8 tommers drev 10000 o / min | AD3CRK 3Y598

INGERSOLL-RAND 1702SB1 luftslagnøkkel 3/8 tommers drev 10000 rpm

På lager
Vare: AD3CRK Modell: 1702SB1Kryssref: 3Y598
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
9 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.5
CFM @ full belastning13.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet10,000 rpm
Maks. Boltekapasitet7 / 16 "
Maks. Moment105 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde5.875 "
Nødvendig trykk90 psi
Holdertypepin
Square Drive størrelse3 / 8 "
StilPå linje
Verktøyvekt2.5 lb.
Momentområde13 til 85 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMomentområdeCFM @ full belastningDutyMaks. MomentTotal lengdeHoldertypeStilVerktøyvektPris
INGERSOLL-RAND 212 luftslagnøkkel, 3/8 tommers drivstørrelse, 10000 rpm hastighet | AE2QYK 4Z623 21220 til 125 ft.-lb.11.0general150 fot.lb.6"RingePistolgrep2.89 lb.3 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 1702SB1 luftslagnøkkel 3/8 tommers drev 10000 rpm
9 112 NOK / enhet