Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 45-671 trådstripper 22 til 16 Awg 5-1/2 In | AA2FBM 10F551

IDEAL 45-671 trådstripper 22 til 16 Awg 5-1/2 tommer

På lager
Vare: AA2FBM Modell: 45-671Kryssreferanse: 10F551

Få tak i det April 26, Fredag
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
894NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Stripper
JusterbarAutomatisk
KabeltypeSolid og strandet
Kapasitet22 til 16 AWG
FunksjonerStrip / Cut
HåndteringsmaterialePlast
HåndtakstypeDyppet, Spring Return
IsolertJa
Total lengde5.5 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8203206060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapasitetFunksjonerHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdeTether i standPris
IDEAL 45-615 Wire Stripper 16 Til 8 Awg 7 In | AA2FBF 10F545 45-615Håndbok8 til 16 AWGStrip / CutPlastErgonomisk, dyppet7"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)461NOK
IDEAL 45-120 trådstripper 18 til 10 Awg 6 In | AA2FBG 10F546 45-120Håndbok18 til 10 AWGStrip / CutPlastErgonomisk, dyppet6"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)287NOK
IDEAL 45-621 Wire Stripper 14/2 og 12/2 Awg 7 In | AA2FBH 10F547 45-621Håndbok14 til 12 AWGStrip / Cut / LoopPlastErgonomisk, dyppet7"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)517NOK
IDEAL 45-090 Wire Stripper 12 Til 8 Awg 6-1/2 In | AA2FBJ 10F548 45-090Automatisk12 til 8 AWGStrip / CutPlastDyppet, Spring Return6.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)870NOK
IDEAL 45-091 Wire Stripper 18 til 10 Awg 6-1/2 In | AA2FBK 10F549 45-091Automatisk18 til 10 AWGStrip / CutPlastDyppet, Spring Return6.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)854NOK
IDEAL 45-093 Wire Stripper 22 Til 14 Awg 6-1/2 In | AA2FBL 10F550 45-093Automatisk22 til 14 AWGStrip / CutPlastDyppet, Spring Return6.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)827NOK
IDEAL 45-098 Wire Stripper 30 To 20 Awg 6-1 / 2 In | AA2FBN 10F552 45-098Automatisk30 til 20 AWGStrip / CutPlastDyppet, Spring Return6.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)789NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 45-671 trådstripper 22 til 16 Awg 5-1/2 tommer
894NOK / enhet